曜日別特売

スローアウェイチップ

スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。
ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。
高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。
細径/長尺など剛性の低いワークの加工に適した、低抵抗な中切削ブレーカ

用途
ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで
被削材
K(鋳鉄)
精度
M
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーティング
CVDコーティング
ブレーカ
GU
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.2
材種
AC4115K
内容量
1セット(10個)
全47種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
形状
内接円(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02548782CNMG120408N-GU AC4115K菱形頂角[C]12.912.70.8あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548818CCMT09T304N-GU AC4115K菱形頂角[C]9.79.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548827CNMG090304N-GU AC4115K菱形頂角[C]9.79.5250.4あり 円筒穴
¥11,800
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02548931TNMG160404N-GU AC4115K正三角形[T]16.59.5250.4あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549001WNMG080412N-GU AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.71.2あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549071DNMG110412N-GU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5251.2あり 円筒穴
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549412DNMG110404N-GU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.4あり 円筒穴
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549482DNMG150404N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.4あり 円筒穴
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549500DNMG110408N-GU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.8あり 円筒穴
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549850VBMT160404N-GU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥28,600
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02549990VBMT160408N-GU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥28,600
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550112SNMG120404N-GU AC4115K正方形[S]12.712.70.4あり 円筒穴
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550209DCMT11T308N-GU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550306CCMT060208N-GU AC4115K菱形頂角[C]6.46.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550340CNMG090308N-GU AC4115K菱形頂角[C]9.79.5250.8あり 円筒穴
¥11,800
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550498SNMG150612N-GU AC4115K正方形[S]15.87515.8751.2あり 円筒穴
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550516SNMG120408N-GU AC4115K正方形[S]12.712.70.8あり 円筒穴
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550577DCMT11T304N-GU AC4115K菱形頂角[D]11.69.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥20,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550620WNMG080404N-GU AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.70.4あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550717DNMG150412N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.2あり 円筒穴
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550751DNMG150408N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.8あり 円筒穴
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550927CNMG120404N-GU AC4115K菱形頂角[C]12.912.70.4あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02550952DCMT070208N-GU AC4115K菱形頂角[D]7.76.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551049VNMG160412N-GU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5251.2あり 円筒穴
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551128VNMG160404N-GU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.4あり 円筒穴
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551381TNMG220404N-GU AC4115K正三角形[T]2212.70.4あり 円筒穴
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551408DCMT070204N-GU AC4115K菱形頂角[D]7.76.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551469WNMG060412N-GU AC4115K等辺不等角六角形[W]6.59.5251.2あり 円筒穴
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551636CNMG160616N-GU AC4115K菱形頂角[C]16.115.8751.6あり 円筒穴
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551679CCMT060204N-GU AC4115K菱形頂角[C]6.46.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02551837DNMG150416N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.6あり 円筒穴
¥21,600
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552519DNMG150612N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.2あり 円筒穴
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552598TNMG160412N-GU AC4115K正三角形[T]16.59.5251.2あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552686TNMG220408N-GU AC4115K正三角形[T]2212.70.8あり 円筒穴
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552772DNMG150604N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.4あり 円筒穴
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02552799CCMT09T308N-GU AC4115K菱形頂角[C]9.79.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553079SNMG120412N-GU AC4115K正方形[S]12.712.71.2あり 円筒穴
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553237CNMG120412N-GU AC4115K菱形頂角[C]12.912.71.2あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553262VNMG160408N-GU AC4115K菱形頂角[V]16.69.5250.8あり 円筒穴
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553271CNMG160612N-GU AC4115K菱形頂角[C]16.115.8751.2あり 円筒穴
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553542WNMG060404N-GU AC4115K等辺不等角六角形[W]6.59.5250.4あり 円筒穴
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553569SNMG090308N-GU AC4115K正方形[S]9.5259.5250.8あり 円筒穴
¥13,100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553587DNMG150616N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.71.6あり 円筒穴
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553691WNMG080408N-GU AC4115K等辺不等角六角形[W]8.712.70.8あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553718WNMG060408N-GU AC4115K等辺不等角六角形[W]6.59.5250.8あり 円筒穴
¥13,800
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553806TNMG160408N-GU AC4115K正三角形[T]16.59.5250.8あり 円筒穴
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02553928DNMG150608N-GU AC4115K菱形頂角[D]15.512.70.8あり 円筒穴
¥26,500
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする