カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東横化学
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TRUSCO(1)
「rs-3030c」の検索結果

防爆型漏液センサー
東横化学¥77,980税込¥85,7781個当日出荷型式バリア内蔵消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)保護等級IP20使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付アズワン品番1-2363-11動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯供給電圧(V)DC24(±10%)リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)