カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • オーム電機(58)
  • 東芝(15)
  • 東芝ライテック(131)
  • Panasonic(パナソニック)(652)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(24)
  • ELPA(30)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • 矢田電気(5)
  • ODELIC(オーデリック)(642)
  • コイズミ(小泉成器)(241)
  • DAIKO(大光電機)(234)
  • 三菱電機(163)
  • ENDO(遠藤照明)(60)
  • 岩崎電気(59)
  • 山田照明(51)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • Qlight(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 60W」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラックJAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100Wサイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.4入力信号デジタルコントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBKVM専用
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大145mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-545/縦置き630-678mm×幅 横置き614/縦置き363mm×奥行210mm●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体(色):ブラック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):14ms●高さ調整:あり 「145mm」●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:あり 「LR90o」●HDR方式:「HDR10」(DisplayPort/HDMI)サイズ27型ピッチ約0.155mm消費電力(W)最大36W 通常21W 省エネ19W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.3kg入力信号デジタル最大消費電力(W)36Wコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB93% / DCI-P3 77% / adobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり 「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為質量(kg)0.7ピッチ約0.18mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×14×228コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB 93%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルUSB-C、USB-A、miniHDMIスピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
ゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
89,980税込98,978
1台
欠品中
大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー質量(kg)約12.5サイズ40型ピッチ(mm)画素:約0.272消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180使用温度(℃)条件:0~50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ)機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%解像度3440×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz、HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~80リフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)400応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラックJAPANNEXT
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
34インチのIPSパネルを搭載し、アスペクト比21:9でUWQHD(3440x1440)解像度に対応した、ホワイトカラーの湾曲ウルトラワイド液晶モニターです。最大輝度300cd/m2。sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。最大130mmの範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。インターフェイスはHDMI、DP、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、モニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。3Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大≦45W 通常≦28W 省エネ≦20W スタンバイ≦0.5W 給電使用時 最大120W●本体(色):ホワイト●HDR方式:「HDR10」●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):約6.9●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高435-565mm×幅818mm×奥行234mmサイズ34型ピッチ約0.232mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)45コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 85%解像度3440×1440視野角H:178oV:178oケーブルType-C、USB-B、HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1スピーカーあり「3W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:23.6型●パネル方式:VA●表示色:1677万色 sRGB:87%●ピッチ:約0.272mm●解像度:1920×1080●輝度:230cd/m2●コントラスト比:125.000694444444●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル、アナログ●入力端子:HDMI×1、VGA×1●ケーブル:HDMI ケーブル●アダプタ:あり「12V/2.5A」●USB:なし●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):高404mm×幅540mm×奥行163mm●本体重量:2.4kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●本体カラー:ブラック●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:27W●標準消費電力:最大27W 通常23W 省エネ14W スタンバイ1W●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):20ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:E-LED●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI、VGA色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.6型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
欠品中
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節
液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1200:1の高コントラスト比、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):27ms●本体サイズ(H×W×D):高244mm×幅397mm×奥行13mm●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●HDR方式:HDR400相当(miniHDMI/USB-C)●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面サイズ17.3型ピッチ約0.099mm消費電力(W)最大16W 通常10W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.89kg入力信号デジタル最大消費電力(W)16Wコントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170oV:170oケーブルUSB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり 「1W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C JAPANNEXT31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-CJAPANNEXT
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行185mm スタンド幅496mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大46通常33省エネ24スタンバイ1 給電使用時 最大115電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)115コントラスト比3500:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 98% DCI-P3 76% AdobeRGB 75%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-CケーブルUSB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBあり
11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C JAPANNEXT11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-CJAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
11.6インチVAパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のモバイルモニターです。フルHD比+78%高精細で、デスクワークや写真・動画視聴に最適です。約450gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体で、優れた携帯性を実現。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立して使用できます。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応USB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。ブルーライト軽減モード搭載で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR10 (miniHDMI/USB-C)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):25ms●本体サイズ(H×W×D):高177mm×幅277mm×奥行12mm スタンド幅28mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.1005mm寸法11.6型消費電力(W)最大8通常5スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.45入力信号デジタル最大消費電力(W)8コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 74% AdobeRGB 74%解像度2560×1440視野角H:160° V:160°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ11.6パネル駆動方式VAUSBなし
液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラックJAPANNEXT
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
32インチのIPSパネルを搭載し、FWXGA(1366×768)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。8W×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)、さらにUSB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子とコアキシャル音声出力端子を装備します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードを搭載します。約3.4kgと軽量で100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高466mm×幅718mm×奥行200mm スタンド幅666mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.511mm寸法32型消費電力(W)最大55通常34スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理グレア本体質量(kg)3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)55コントラスト比1200:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 93% DCI-P3 74% AdobeRGB 73%解像度1366×768視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、VGA×1スピーカーあり「8W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式IPSUSBあり
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートン JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ツートンJAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:27型●パネル方式:IPS●表示色:10.7億色 sRGB:100% DCI-P3:98%●ピッチ:約0.155mm●解像度:3840×2160●輝度:400cd/m2●コントラスト比:83.3340277777778●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×1、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル●アダプタ:なし●USB:あり●スピーカー:あり 「2W×2」●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-540/縦置き626-648mm×幅 横置き615/縦置き355mm×奥行208mm●本体重量:5.9kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:103W●標準消費電力:最大38W 通常31W 省エネ18W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大103W●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●高さ調整:あり 「140mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●バックライト:E-LED●HDR方式:HDR400相当(DisplayPort/HDMI/USB-C)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理非光沢コントラスト比2000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイトJAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):20ms●本体サイズ(H×W×D):高228mm×幅362mm×奥行14mm スタンド幅115mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしサイズ15.6ピッチ約0.18mm寸法15.6型消費電力(W)最大10/通常6/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)10コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 65% DCI-P3 47% AdobeRGB 47%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートンJAPANNEXT
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為サイズ23.8型ピッチ約0.317mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)37コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×2/DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300