液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイト

液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイト - JAPANNEXT

15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様
●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):20ms●本体サイズ(H×W×D):高228mm×幅362mm×奥行14mm スタンド幅115mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
サイズ
15.6
ピッチ
約0.18mm
寸法
15.6型
消費電力(W)
最大10/通常6/スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
0.7
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
10
コントラスト比
1000:1
輝度
250cd/m2
表示色
1677万色 sRGB 65% DCI-P3 47% AdobeRGB 47%
解像度
1920×1080
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
USB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)
入力端子
USB-C×2、miniHDMI×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
USB
あり
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560597JN-MD-Ei156F2-W
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする