カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(117)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(8)
  • MICROCHIP(197)
  • オーム電機(189)
  • カシムラ(176)
  • サンワサプライ(171)
  • エレコム(167)
  • ATEN(147)
  • StarTech.com(145)
  • ブロードウォッチ(129)
  • サンワダイレクト(111)
  • 多摩電子(90)
  • omron(オムロン)(84)
  • エスコ(79)
  • CONTEC(コンテック)(68)
  • HIOKI(日置電機)(59)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • OWLTECH(オウルテック)(57)
  • グリーンハウス(56)
  • ASUS(エイスース)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB DC」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカーJAPANNEXT(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280応答速度50ms(GtG)入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルモニターサイズ10.5型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)420
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A角度(°)-5~15°サイズ(inch)21.5表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無)機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:×使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB95%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度14ms(Typ)入力端子HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250入力ポートHDMI×1/Type-C×1
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無JAPANNEXT
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4質量(kg)4.1サイズ27型使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD時:3ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本質量(kg)約16.9サイズ65消費電力(W)最大185、通常150、スタンバイ19使用温度(℃)条件:0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:904×1445×299(スタンド幅1240)、838×1445×64コントラスト比4000:1表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度8ms入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子スピーカー10W×2色(本体)ブラック高さ調節NO使用環境湿度(%)条件:0~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:NOフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
欠品中
23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~14%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14、スタンド幅115出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR400相当:NO
13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。約480gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/電源アダプタ/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】28質量(kg)0.48サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50表面処理光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×307×13コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~13アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応YES
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なしサイズ27型ピッチ約0.311mm電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.5入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%解像度1920×1080視野角H:178/V:178ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、typec×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
31,980税込35,178
1台
欠品中
HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%解像度1920×1080応答速度16ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~ 80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.5サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1920×1200視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】230質量(kg)約5.8外形寸法(mm)高横400-540使用温度(℃)0~50表面処理非光沢横幅(mm)614外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A縦(mm)635-665コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI、DP、USB-C、USB-A、USB-Bスピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~50アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR463:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本質量(kg)16.9サイズ65使用温度(℃)条件:0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299コントラスト比4000:1表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度8ms入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子スピーカー10W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)条件:0~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/3年保証JAPANNEXT
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本質量(kg)約16.9サイズ65消費電力(W)最大185、通常150、スタンバイ19使用温度(℃)条件:0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:904×1445×299(スタンド幅1240)、838×1445×64コントラスト比4000:1表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度8ms入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子スピーカー10W×2色(本体)ブラック高さ調節NO使用環境湿度(%)条件:0~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:NOフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
ディスプレイ23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / HDMI ケーブル質量(kg)約3.2使用温度(℃)5~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 24V/3.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×540×170コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 81%解像度2560×1440視野角H:178° / V:178°応答速度Typ:14ms色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~47アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
31.5型/6016×3384/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT31.5型/6016×3384/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載した、6K(6016×3384)解像度の液晶モニターです。5Kや4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を表示しながら編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。高精細なピクセル密度により文字や細部の輪郭がより滑らかに表示されます。最大輝度500cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域、HDR400相当の性能を持ちます。本体カラーにホワイト、スタンドにはシルバーカラーを採用。高さ調整が可能なスタンドを搭載、回転、スイーベル機能にも対応。インターフェイスは?HDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75×75mm?の?VESA?マウントに対応。?2W×?2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル寸法(mm)高横473-607/縦735-747×幅横715/縦424×奥行232、スタンド幅521質量(kg)6.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC 100-240(50/60Hz)表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 96%解像度6016×3384応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)使用湿度範囲(%RH)10~70フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500HDR対応HDR400相当:○
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES電源(AC V)100~240、50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190コントラスト比1000:1電源(DC-V)19/6A表示色10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95%解像度3840×2160/1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5msスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-Bモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横413-553/縦630-680)×(横615/縦363)×210、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080応答速度1ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック画面サイズ13.3高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100Wサイズ23.8型ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.4入力信号デジタルコントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)輝度(cd/m2)300USBKVM専用
31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶その他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】498質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯サイズ(inch)31.5表面処理半光沢機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187コントラスト比4000:1画素ピッチ約0.363mm表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75%解像度1920×1080応答速度Typ:最大8ms入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C視野角(左右:上下)178:178VESAマウント(mm)100×100(M4×10)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節【チルト】-5+15
タッチパネル対応モバイルモニター 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応モバイルモニター 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
HDRに対応した13.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-A /電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケースピッチ(mm)約0.077mm電源AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/3A使用温度(℃)0~40表面処理光沢コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB 100%解像度3840×2160ドット視野角H:178°/V:178°応答速度30ms入力端子HDMI、USB-C×1スピーカー1Wx2色(本体)ブラック高さ調節不可使用湿度(%RH)20~80アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75(M4x6mm)リフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、Mini LEDバックライトを採用し、Dual Frame Rate(4K:160Hz/フルHD:320Hz)に対応したゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより明暗をきめ細かく制御。黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示では450cd/m2、HDR表示ではピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%でも最大1500cd/m2を実現する液晶パネルは、HDR1000相当の性能を備えています。また、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:98%の広色域に対応。用途やコンテンツに応じて、解像度/リフレッシュレートを切り替え可能です。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mm)、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)が可能です。入力端子はHDMI 2.1×2 、DP 1.4、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示可能。また、KVM機能に対応。100×100mmのVESAマウントに対応。3W×2のスピーカー内蔵、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19.5V/9.23A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)6.2サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度3840×2160応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°スピーカー3Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.7サイズ14使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲20%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3Aコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%解像度1920×1200視野角H:170°V:170°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度450cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】431質量(kg)5.7サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482-610 / 734-752×715 / 426×205表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1300:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 96%解像度3840×2160視野角H:178°・V:178°応答速度14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~68アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450HDR対応HDR400相当
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 40℃●使用湿度条件:10%~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178°付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約2.5サイズ23.8表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×542×174輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 72%解像度1920×1080応答速度OD:7ms(GtoG)/Typ:14ms入力端子HDMI/DP/Type-Cスピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(HIS)フリッカーフリーYES
有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)幅(mm)364(ボタン込367)[スタンド無し]質量(kg)約0.9サイズ15.6型高さ(mm)225(スタンド無し)奥行(mm)11(スタンド無し)使用温度(℃)0~40表面処理光沢定格消費電力(W)最大15、通常11、スタンバイ0.5最大応答速度1ms使用湿度範囲20%~80%コントラスト比100000:1画素ピッチ約0.09mm表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%解像度3840×2160視野角H:170° V:170°入力端子HDMI×1、USB-C×2VESAマウント(mm)75×75(M3×6mm)スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力YESパネル駆動方式有機ELフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約6.1使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC 100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]483-613×715(スタンド:430)×206、[縦置き]735-751×425(スタンド:430)×206/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル JAPANNEXT液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイルJAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)約0.55サイズ13.5使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢コントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1280応答速度Typ:14ms入力端子Type-C x1/mini HDMIx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックコントラストYESRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
ゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)0.6使用温度(℃)0~50サイズ(inch)14表面処理非光沢対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1080応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)300
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266コントラスト比2000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~58色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPortモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応YES(HDR400相当)