ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT8日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェースはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●AC パワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●ケンジントン:〇●チルト機能:-5°+15°●信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度:DP:1.2 1920×1080@200HzHDMI-1:2.0 1920×1080@200HzHDMI-2:2.0 1920×1080@200Hz●電源ライト:オン:青 スタンバイ:赤付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大50 通常26 省エネ16表面処理非光沢最大応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms機能FreeSync、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、HDCP:1.4、HDR10、MPRT外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し):363x614x65(スタンド付):463x614x200 スタンド230コントラスト比1000:1画素ピッチ約0.311mm最大解像度1920×1080表示色1677万色 sRGB97%視野角H:178°/V:178°入力端子DP、HDMIVESAマウント(mm)75×75(M4×8mm)スピーカー2Wx2色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力〇待機時消費電力(W)1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(HIS)使用湿度範囲(%RH)10~ 90リフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)300