カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • SMC(60)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
  • StarTech.com(25)
  • 三菱マテリアル(13)
  • DAIKO(大光電機)(13)
  • CKD(12)
  • 五藤歯車(11)
  • ヨシタケ(9)
  • テラモト(8)
  • 理化工業(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 明治機械製作所(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 岩田製作所(3)
  • サンハヤト(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサーサイズ31.5型表面処理半光沢コントラスト比3500:1表示色10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~ 50応答速度Typ:19ms/OD:12ms(GtoG)入力端子HDMI×2/DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10あり(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約3.4サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×508×192コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 75%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSパネルブルーライトカット軽減モードありフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
23.8インチ 4K IPS(ADS)パネル JAPANNEXT23.8インチ 4K IPS(ADS)パネルJAPANNEXT
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428x542x194コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~ 90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 40℃●使用湿度条件:10%~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178°付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約2.5サイズ23.8表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×542×174輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 72%解像度1920×1080応答速度OD:7ms(GtoG)/Typ:14ms入力端子HDMI/DP/Type-Cスピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(HIS)フリッカーフリーYES
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-Bケーブル/HDMI ケーブル質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
ゲーミング液晶ディスプレイ 49型 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 49型JAPANNEXT
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート質量(kg)約9.7使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大≦225/通常≦80/スタンバイ≦0.5表面処理光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360コントラスト比1500000:1表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%、DCI-P3 115%、Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き)解像度5120×1440視野角H:178°/V:178°(左右:上下)応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG)入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比32:9パネルQD-OLEDモニターサイズ49パネル駆動方式量子ドット有機EL(QD-OLED)ブルーライトカット軽減モード:YES使用湿度範囲(%RH)30~90フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により滑らかな映像表示を可能にします。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の色域対応。HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、USB-C(最大65W給電)を装備。USB-Cは、ケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横400-550/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「150mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
液晶ディスプレイ 28.2型/3840×2560/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 28.2型/3840×2560/ブラックJAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを搭載した、4K Plus(3840x2560)解像度の液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、3:2のアスペクト比は、縦方向の表示領域が広いため、スクロールが少なく効率的に作業が可能です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度340cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (50Hz)、DP 1.4 x2 (60Hz)を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。ピボット(回転)、縦での使用も可能。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ28.2表面処理光沢コントラスト比1200:1解像度3840×2560入力端子HDMI 2.0 ×2、DisplayPort 1.4 ×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
欠品中
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様イヤホン出力:あり、ブルーライト軽減モード:あり、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR10:DP/HDMI/Type-C、プラグアンドプレイ:あり付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約5.0サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×616×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%解像度2560×1440使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2色(本体)使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー輝度(cd/m2)350
ゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
89,980税込98,978
1台
欠品中
大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー質量(kg)約12.5サイズ40型ピッチ(mm)画素:約0.272消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180使用温度(℃)条件:0~50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ)機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%解像度3440×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz、HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~80リフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)400応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5