カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 花王(1)
  • サンワサプライ(1)
  • アサヒペン(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-a221db」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ21.5インチ VAパネル FHDモニター JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ21.5インチ VAパネル FHDモニター

    JAPANNEXT
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.1表面処理非光沢使用湿度範囲10%~45%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×493×200(スタンド幅200)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    画面サイズ23.8インチ応答速度5ms(OD)付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1