カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(1)
  • ブロードウォッチ(322)
  • StarTech.com(43)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(33)
  • RS PRO(28)
  • ASUS(エイスース)(27)
  • マリンテック(27)
  • ATEN(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • サンワサプライ(25)
  • マザーツール(20)
  • Philips(15)
  • 塚本無線(14)
  • ビデオセンシング(13)
  • Dell Technologies(13)
  • タッチパネルシステムズ(9)
  • j5 create(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi-vga」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/HDMIケーブル仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8サイズ23.8型電源(V)100~240(50/60Hz)出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR10:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:376-486/縦置き:555-610×横置き:542/縦置き:321×191コントラスト比1200:1表示色1677万/sRGB:97%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%質量(kg)約3.5サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×612×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:16ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.6サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)412×539×135、スタンド幅284コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%解像度1920×1080保証期間2年間視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI x 1、VGA x 1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。VGA端子を装備しますので、以前から使用しているパソコンも接続でき、様々な使用用途に向いています。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR304:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)2.9サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×542×180コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度14ms入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200応答速度14ms入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ24パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
  • ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、USB-A ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)約2.8使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×540×185 スタンド幅230コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14msスピーカー2W×2動作湿度(%)10~47色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGA、USB-Aモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体にホワイトカラーを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプターとHDMIケーブルにもホワイトを採用、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGAの端子を1つ搭載しています。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR303:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)横380-490/縦555-610×幅542×奥行192表面処理非光沢コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97%/DCI-P3 73%解像度1920×1080応答速度14ms入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)パネルフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:20ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°動作湿度(%)10~53色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGAモニターサイズ23.6型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度230cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (100Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:233質量(kg)約2.2使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:C 100-240V(50/60Hz) To DC12V/2A使用湿度範囲10%~39%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)368×493×170コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P3 78%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示21.5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230HDR対応NO
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/イエロー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約3.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10(HDMI)電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444x542x200コントラスト比1200:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 80%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 0.5ms入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2Wx2色(本体)イエロー音声出力イヤホン出力アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットYESディスプレイサイズ(目安)23.8フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ/55型/3840×2160/HDMI×3、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ/55型/3840×2160/HDMI×3、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
    付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル仕様HDR217:YES質量(kg)14サイズ55電圧(V)AC 100-240(50/60Hz)消費電力(W)Standard≦120、Standby≦0.5出力イヤホン表面処理非光沢機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)791×1247×210コントラスト比4000:1表示色10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77%解像度3840×2160使用環境温度(℃)5~40応答速度4ms入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーちらつき軽減リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
  • 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT

    32インチ VAパネル フルHDモニター

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A質量(kg)5サイズ32使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)最大40/通常23/省エネ13/ スタンバイ0.5表面処理半光沢機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188(スタンド付)/418×715×46(スタンド無)コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度1920×1080応答速度2ms(OD)入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節
  • 43型液晶ディスプレイ/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    43型液晶ディスプレイ/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO質量(kg)約6サイズ43使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°、V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
  • 液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    32インチのIPSパネルを搭載し、FWXGA(1366×768)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。8W×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)、さらにUSB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子とコアキシャル音声出力端子を装備します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードを搭載します。約3.4kgと軽量で100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高466mm×幅718mm×奥行200mm スタンド幅666mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.511mm寸法32型消費電力(W)最大55通常34スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理グレア本体質量(kg)3.4入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)55コントラスト比1200:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 93% DCI-P3 74% AdobeRGB 73%解像度1366×768視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、VGA×1スピーカーあり「8W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式IPSUSBあり
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz/オーディオ入力と併用可能)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●高さ調整:あり 「140mm」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R30o/L30o」●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き346-486/縦置き505-578mm×幅 横置き490/縦置き293mm×奥行191mm●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o/L90o」●応答速度(G to G):14ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPSサイズ21.5型ピッチ約0.249mm消費電力(W)最大22W 通常13W 省エネ9W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)3.4kg入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)22Wコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり 「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • 23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト) JAPANNEXT

    23.8インチ IPS系パネル フルHDモニター(本体色:ホワイト)

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。 VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 なおオーディオ出力端子は装備しておりません。 本体カラーにホワイトを採用。 モニターベゼルやスタンドも白を基調とした明るい部屋を作りたい場合や、また医療機関などでの使用にも最適なデザインです。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 sRGB96%の広色域に対応しコンテンツを色鮮やかに映し出します。 スタイリッシュな3辺フレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 スピーカーは内蔵しておりません。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル一体型、マニュアル、保証書、VESA用ネジ×4質量(kg)3.2サイズ23.8使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ:あり、HDR194:なし、イヤホン出力:なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)409×540×179コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB96% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーNOモードブルーライト軽減:あり色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)20~85定格出力電圧(AC V)100-240、12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応輝度(cd/m2)250入力ポートHDMIx1/VGAx1
  • 液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.363mm寸法32型消費電力(W)最大40通常23省エネ13スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)40コントラスト比4000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式VAUSBなし
  • 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 2年保証モデル JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 2年保証モデル

    JAPANNEXT
    40,980税込45,078
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約7.7表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)686×1089×270(スタンド幅985)コントラスト比1200:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P367%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3、VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー10Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ49インチパネル駆動方式IPSブルーライトカットブルーライト軽減モード:NOフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 3年保証モデル JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 3年保証モデル

    JAPANNEXT
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約7.7表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)686×1089×270(スタンド幅985)コントラスト比1200:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P367%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3、VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー10Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ49インチパネル駆動方式IPSブルーライトカットブルーライト軽減モード:NOフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (100Hz) x1とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体重量(kg):約2.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高372mm×幅489mm×奥行158mm●応答速度(G to G):14ms●最大消費電力(備考):最大≦28W 通常≦17W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:VA●リフレッシュレート:100Hzサイズ21.5型ピッチ約0.249mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)28コントラスト比3000:1表示色1677万色 sRGB90% / DCI-P3 75%解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約2.2使用温度(℃)0~50サイズ(inch)21.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高353x幅494x奥行158コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 79%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14msサイズ24型ピッチ約0.269mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)20コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)280USBなし
  • 液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 5年保証モデル

    JAPANNEXT
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約7.7表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)686×1089×270(スタンド幅985)コントラスト比1200:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P367%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3、VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー10Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ49インチパネル駆動方式IPSブルーライトカットブルーライト軽減モード:NOフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT

    43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO質量(kg)約6サイズ43型使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子HDMI、VGA、イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)
  • 43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、USB-A、イヤホンモニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/デュアル

    JAPANNEXT
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約5サイズ23.8出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YESコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~27アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m、VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約3.4出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高446x幅557x奥行200コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~62アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~62%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)557×192コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/昇降式 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/昇降式

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m、VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約4.5出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高500x幅557x奥行191コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~62アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m、DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT

    86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり

    JAPANNEXT
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル 本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。 圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。 4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。 60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。 10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。 インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。 マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。 スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。 ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
    付属品HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル仕様プラグアンドプレイあり/HDR10あり質量(kg)64サイズ86型使用温度範囲(℃)5~40規格4K/UHD電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)消費電力(W)Standard≦360、Standby≦0.5出力(イヤホン)あり表面処理光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1925×125×1106(スタンド無)、1925×357×1170(スタンド付)コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度4ms入力端子HDMI視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1角度調節