液晶ディスプレイ49インチ IPSパネル 大型FHDモニター 3年保証モデル
- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル
- 仕様
- ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 質量(kg)
- 約7.7
- 表面処理
- 半光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~85%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 686×1089×270(スタンド幅985)
- コントラスト比
- 1200:1
- 表示色
- 1677万色/sRGB%/DCI-P367%
- 解像度
- 1920×1080
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 応答速度
- Typ:8ms
- 入力端子
- HDMI×3、VGA×1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- スピーカー
- 10Wx2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 49インチ
- パネル駆動方式
- IPS
- ブルーライトカット
- ブルーライト軽減モード:NO
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥14,278¥12,980カテゴリ

























