カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • MAXHUB(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • EMEET(1)
  • サンワサプライ(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • カシムラ(1)
  • Jabra(1)
  • JTT(1)
  • j5 create(1)
  • キクチ科学研究所(1)
  • 映像センター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maxhub」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり JAPANNEXT86型4K液晶ディスプレイ UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:ありJAPANNEXT
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
86型ワイド4K液晶モニターHDMI2.0HDCP2.260HzIPSパネル 本製品はUHD(3840×2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。 圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。 4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。 60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。 10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。 インターフェースはHDMI2.0×1、HDMI1.4×2、DisplayPort、VGA合計5つのポートを搭載しています。 マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。 スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。 ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
仕様フリッカーフリー軽減/ブルーライト軽減モードあり/プラグアンドプレイあり/HDR10あり付属品HDMI2.0ケーブル、リモコン、マニュアル質量(kg)64サイズ86型使用温度範囲(℃)5~40規格4K/UHD電圧(V)ACパワーレンジ:AC100(50/60Hz)出力(イヤホン)あり表面処理光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1925×357×1170コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度4ms入力端子HDMI視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー5W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1角度調節