カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(158)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • RG(レーシングギア)(248)
  • 三木プーリ(115)
  • ASUS(エイスース)(31)
  • ケナメタル(24)
  • BULGIN(16)
  • OSG(オーエスジー)(15)
  • BenQ(ベンキュー)(12)
  • CKD(11)
  • LG(9)
  • Festo(9)
  • MAXZEN(8)
  • NAKATAKI(8)
  • イスカル(7)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • KEDO(7)
  • KOORUI(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT

    32インチ VAパネル フルHDモニター

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
    サイズ32応答速度2ms(OD)付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A質量(kg)5使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)最大40/通常23/省エネ13/ スタンバイ0.5表面処理半光沢機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188(スタンド付)/418×715×46(スタンド無)コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度1920×1080入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    サイズ27リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
    画面サイズ27インチモニターサイズ27リフレッシュレート(Hz)75応答速度7ms仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」ピッチ約0.233mm消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.3入力信号デジタルコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター入力端子DP×1/HDMI×1スピーカーあり「2Wx2」色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応フリッカーフリー対応輝度(cd/m2)300角度調節ありUSBなし
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
    モニターサイズ24リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節
  • 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.5サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1920×1200視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
    サイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD時:3ms(GtoG)付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。 映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。 100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。
    モニターサイズ31.5リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD時:5ms (GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A質量(kg)6.7消費電力(W)最大≦36/通常≦21/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP・HDMI)、イヤホン出力使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節【チルト】-5~+15°
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。120Hz高速リフレッシュレートで滑らかな映像表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、コンテンツを色鮮やかに表示し、動画や写真編集に最適です。HDR対応により、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスク、ビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで長時間の使用でも目に優しいです。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームの使用も可能。2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅220mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)最大23通常14省エネ11スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.7入力信号デジタル最大消費電力(W)23コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBなし
  • タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • 32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
    付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ32出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50表面処理半光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約4.8使用温度範囲(℃)5~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%解像度2560×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー3W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオモニターサイズ29型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300応答時間(ms)14
  • 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。約480gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/電源アダプタ/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】28質量(kg)0.48サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50表面処理光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×307×13コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~13アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応YES
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
    仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし質量(kg)約3.2ピッチ約0.205mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)応答速度14ms (G to G)入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250USBNO
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、。DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    サイズ23.8リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり質量(kg)約4.4使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大35、通常25、省エネ19、 スタンバイ0.5、65、給電使用時最大100表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191コントラスト比1300:1輝度350表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節125mm使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×2(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)を搭載し、さまざまな機器との接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:424質量(kg)約6.3サイズ34使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~84%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%解像度3440×1440保証期間2年間応答速度Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
  • 有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    画面サイズ13.3リフレッシュレート(Hz)60応答速度1ms付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3、USB×1/ブラック/スピーカー有/5年保証

    JAPANNEXT
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    65インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、 sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真を色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
    モニターサイズ65型リフレッシュレート(Hz)60応答速度8ms質量(kg)約16.9消費電力(W)最大:185、通常:150、スタンバイ:19表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:904×1445×299(スタンド幅1240)、スタンド無:838×1445×64コントラスト比2000:1解像度3840×2160保証期間5年入力端子HDMI×3、USB×1スピーカー10W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:NOフリッカーフリー軽減モード:NO輝度(cd/m2)400角度調節不可
  • 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C JAPANNEXT

    31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C

    JAPANNEXT
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行185mm スタンド幅496mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大46通常33省エネ24スタンバイ1 給電使用時 最大115電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)115コントラスト比3500:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 98% DCI-P3 76% AdobeRGB 75%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-CケーブルUSB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBあり
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証

    JAPANNEXT
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大150mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort1.2端子(75Hz)を1つ、DVI-I端子(60Hz/フルHDのみ)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:NOレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横430-580/縦556-631×540×220コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)/入力端子DP×1/HDMI×1/DVI×1スピーカーNO色(本体)ブラック画面サイズ23.8型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.363mm寸法32型消費電力(W)最大40通常23省エネ13スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)40コントラスト比4000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式VAUSBなし
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
    仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
  • 液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/USB Type-C×2、HDMI×1/シルバー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、UserManual、保証書、スマートケース仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A質量(kg)0.7サイズ16使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%解像度2560×1600応答速度Typ:25ms入力端子Type-C×2/miniHDMI×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)シルバー使用環境湿度(%)10-80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
  • 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    31.5インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)の4倍となる高解像度により、複数ウィンドウの同時表示が可能で、オフィスワークからクリエイティブ作業まで高い生産性を実現します。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度350cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 98%の広色域に対応し、写真編集や動画編集など色再現性が求められる用途にも最適。HDR対応により明るい部分から暗い部分まで豊かな階調で表現し、臨場感あふれる映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各15°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.4×1(60Hz)を装備。PBP(Picture by Picture)機能により最大2系統の映像を左右同時表示でき、PIP(Picture in Picture)機能にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業や視聴時も目への負担を軽減。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル幅(mm)【スタンド】430寸法(mm)高横490-610/縦740-750×幅横715/縦421×奥行205質量(kg)5.5サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)使用湿度範囲(%RH)10~64フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )。インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    用途モニタ、ディスプレイ、液晶付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブルその他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)幅(mm)【スタンド】498質量(kg)4.6使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯サイズ(inch)31.5表面処理半光沢機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187コントラスト比4000:1画素ピッチ約0.363mm表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75%解像度1920×1080応答速度Typ:最大8ms入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C視野角(左右:上下)178:178VESAマウント(mm)100×100(M4×10)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節【チルト】-5+15
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.16使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+15°コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル応答速度OD:2ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1VESAマウント(mm)100×100(M4×8mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ28パネル駆動方式IPS使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)75角度調節あり