特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER薄口インパクトレンチソケット ショートSSPOWER
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ワイヤブラシセット5pcs SSPOWERワイヤブラシセット5pcsSSPOWER
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状シャンク径(mm)6
PC柄ステンワイヤブラシ SSPOWERPC柄ステンワイヤブラシSSPOWER
229税込252
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットピックアップツール SSPOWERマグネットピックアップツールSSPOWER
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂 SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂SSPOWER
2,598税込2,858
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。粒度#15容量(kg)2
SB-07用エアフィルタ SSPOWERSB-07用エアフィルタSSPOWER
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
トルクプロテクトソケット SSPOWERトルクプロテクトソケットSSPOWER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
過度の締め付けを防ぐソケット。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)12.7材質クロームモリブデン鋼
ワイヤーロープカッタ SSPOWERワイヤーロープカッタSSPOWER
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ
スターヘックスネジ用レンチ SSPOWERスターヘックスネジ用レンチSSPOWER
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
マルチ変換アダプタ SSPOWERマルチ変換アダプタSSPOWER
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。差込角(mm)12.7(1/2")六角対辺(mm)19、21
薄口インパクトレンチソケット セミロング SSPOWER薄口インパクトレンチソケット セミロングSSPOWER
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)52
PC柄真鍮ワイヤブラシ SSPOWERPC柄真鍮ワイヤブラシSSPOWER(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットピックアップツール SSPOWERマグネットピックアップツールSSPOWER
1,598税込1,758
1本
当日出荷
手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)580電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
マグネットピックアップツール SSPOWERマグネットピックアップツールSSPOWER
1,198税込1,318
1本
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)4.4全長(mm)160-540吸着面寸法(Φmm)6
サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズSSPOWER(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダムSSPOWER(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダムSSPOWER
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
SB-07用予備通気口エアフィルタ SSPOWERSB-07用予備通気口エアフィルタSSPOWER
799税込879
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
ツールキャビネット SSPOWERツールキャビネットSSPOWER(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。 大型キャスター付で移動がラクラク。 大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。 軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。本体質量(kg)68取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040取扱説明書(0.22MB)引出し7段
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
ガラスカッタ SSPOWERガラスカッタSSPOWER
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
MGフック付ノンスリップコンベ SSPOWERMGフック付ノンスリップコンベSSPOWER
759税込835
1個
翌々日出荷
スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。 握りやすいラバー付ボディです。 ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
用途寸法測定にテープ長さ(m)5.5目盛種別片面テープ幅(mm)19寸法(mm×m)テープ:19×5.5ピッチ(mm)目盛:上下段1コーティングテープ保護:樹脂コーティングピッチ455ピッチ:有マグネット色(本体)オレンジ材質本体:ABS、テープ:SK5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×37本体質量(g)225仕様爪カシメ数:3点目盛仕様センチメートルJIS規格規格外爪部マグネット爪
絶縁精密ドライバ プラスタイプ SSPOWER絶縁精密ドライバ プラスタイプSSPOWER
549税込604
1個
翌々日出荷
回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質(グリップ)プラスチック材質先端:SNCM本体質量(g)9商品構成単品
快速ハンドドリル SSPOWER快速ハンドドリルSSPOWER
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。
用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
折込み式六角棒レンチ SSPOWER折込み式六角棒レンチSSPOWER
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm組数7本RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER
839税込923
1個
翌々日出荷
スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット SSPOWERソケットセットSSPOWER
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
使用頻度の高いソケットサイズをセットしています。脱着が簡単な収納ホルダ付です。角の潰れたナットやボルトも回せるパワーフィットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント SSPOWERインパクトレンチ用ユニバーサルジョイントSSPOWER
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
先端可動式なので、角度のある場所に便利です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。全長(mm)68差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:369
薄口ソケット用取付ピンセット SSPOWER薄口ソケット用取付ピンセットSSPOWER
299税込329
1セット
翌々日出荷
薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
マグネットクリーナ Φ80 SSPOWERマグネットクリーナ Φ80SSPOWER
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)49全長(mm)660-1080吸着面寸法(Φmm)80
フレアリングツール SSPOWERフレアリングツールSSPOWER
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。
用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ
サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダムSSPOWER
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
クロスレンチミニ SSPOWERクロスレンチミニSSPOWER
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
持ち運びやすいコンパクトタイプのクロスレンチです。4つのサイズに対応しているので便利です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 角 SSPOWERトルクレンチ 角SSPOWER
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
ラチェットハンドル PCケース付 角 SSPOWERラチェットハンドル PCケース付 角SSPOWER
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
ボルト・ナットを素早く、締める・ゆるめることができるラチェット式のハンドルです。ソケットの着脱が簡単なクイックリリース機構です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。ギア数45
折込み式六角棒レンチセット SSPOWER折込み式六角棒レンチセットSSPOWER
1,698税込1,868
1個
当日出荷
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ8本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm組数8本
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。最大口開き(mm)50口幅(mm)70全長(mm)230種別G型RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。最大口開き(mm)80全長(mm)270種別C型RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤ SSPOWERロングノーズプライヤSSPOWER
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用エクステンションバー SSPOWERインパクトレンチ用エクステンションバーSSPOWER
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
深さのある場所に便利なエクステンションバーです。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。差込角(mm)12.7(1/2")トルク(N・m)耐:665