特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 8187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イングレーバ SSPOWERイングレーバSSPOWER
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
PC柄ワイヤブラシ SSPOWERPC柄ワイヤブラシSSPOWER
229税込252
1本
翌々日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
セフティコード SSPOWERセフティコードSSPOWER
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)3自然長(mm)350ワイヤー径(Φmm)2コード径(Φmm)5最大長(mm)850
ツールキャビネット 7段 SSPOWERツールキャビネット 7段SSPOWER
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
用途工具やパーツの収納、整理に。取扱説明書(0.99MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1000×460
フレアカッタセット SSPOWERフレアカッタセットSSPOWER
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。タイプインチ角度(°)フレア加工:45切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
リベットチゼル SSPOWERリベットチゼルSSPOWER
979税込1,077
1本
翌々日出荷
リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。
用途エアハンマ用チゼルとしてリベットや小ボルト、ねじなどの切断に。適合機種AH-10.2PA全長(mm)125先端幅(mm)20
トルクプロテクトアダプタ SSPOWERトルクプロテクトアダプタSSPOWER(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380