11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ボタン付き 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
特価
509 税込560
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ボタン無し 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ストローク(mm)25 全長(mm)130 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)74 取付ねじサイズM25×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ねじサイズM27×3.0 材質(本体)アルミニウム 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)74 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼材 表面処理エニコートⅡ(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7 材質(本体)アルミニウム合金 構造固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィス方式多孔オリフィス式
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エニダインジャムナット
RoHS
適合機種(LR)OEM0.1M(MB) 材質鋼材 質量(g)2 寸法H(mm)3.2 寸法A(mm)15.8 表面処理三価クロメート (シルバー色) 寸法B(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
欠品中

適合機種ECO10MF- □ (B) 材質鋼材 質量(g)2 寸法H(mm)3.2 寸法A(mm)15 表面処理エニコートⅡ(黒色) 寸法B(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
欠品中

エニダインジャムナット
RoHS
適合機種LROEM0.15M(MB) 材質鋼材 質量(g)6 寸法H(mm)5 寸法A(mm)19.6 表面処理エニコートⅡ(黒色) 寸法B(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
欠品中

  • おすすめ人気ランキング
  • jn10ra6