絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]SUS製 パイプフード 網付タイプユニックス[建築金物]
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。 防虫網、防火ダンパー付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ温度(℃)72
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250ユニックス[建築金物]
2,598税込2,858
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300ユニックス[建築金物]
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)300厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製超深型フード 網付ユニックス[建築金物]
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製スリーブキャップ 丸形フードタイプ ユニックス[建築金物]SUS製スリーブキャップ 丸形フードタイプユニックス[建築金物]
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
屋外用換気口丸形フードキャップ。
材質SUS304/フェイス部:SUS304 0.5t
SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリルユニックス[建築金物]
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付ユニックス[建築金物]
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質ステンレス(SUS304)表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)種類丸型グリル
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.8質量(kg/m2)3.2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
ウェザーカバー ユニックス[建築金物]ウェザーカバーユニックス[建築金物]
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304 1.5t表面処理研磨仕上
鋼管換気パイプ ユニックス[建築金物]鋼管換気パイプユニックス[建築金物]
2,298税込2,528
1本
22日以内出荷から36日以内出荷
材質スチール仕上電気亜鉛メッキ
UKD-BSフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]UKD-BSフィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
UKD-BS専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)292×191捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
UKDFフィルターセット(3枚入) ユニックス[建築金物]UKDFフィルターセット(3枚入)ユニックス[建築金物]
3,498税込3,848
1セット
11日以内出荷
UKDF-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)179×184※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ温度(℃)72
SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網付タイプユニックス[建築金物]
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X250 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X250ユニックス[建築金物]
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)152表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250ユニックス[建築金物]
2,198税込2,418
1個
21日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)39.68適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)28.5
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)38.78適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)12.8
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)72
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)120
SUS製防音フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製防音フード FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)4.14/(給気)3.3直管相当長(m)(排気)20.8適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)43.9
SUS製防音フード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製防音フード 網付ユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
網付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード ユニックス[建築金物]SUS製防音フードユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製防音フード ユニックス[建築金物]SUS製防音フードユニックス[建築金物]
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72直管相当長(m)(排気)15.4適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)48.3
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9温度(℃)120
SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9