MARVEL R&D(ミノル工業)
MARVEL R&D(ミノル工業)のページです。MARVEL R&D(ミノル工業)は、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷
裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。
全長(mm)167質量(g)235適合端子1.25・2(mm2)
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷
安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷
IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)194質量(g)183穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷から翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途裸圧着端子・スリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用)適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
人間工学を駆使。驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
用途絶縁被覆付閉端接続子用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2寸法(mm)0全長(mm)800質量(g)2930穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
楽々片手で切断。支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減。炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷から6日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止に
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用先端誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用連結迎え金具
MARVEL R&D(ミノル工業)当日出荷から9日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口ローラー
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
小型軽量で簡単圧着 裸圧着端子・スリーブ用。_x000D_。ミニスリム。_x000D_。軽量。_x000D_。端子仮押え。
全長(mm)173質量(g)240適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0性能適合サイズ(mm2)寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!。切替スイッチ付き。パワーモードで切断力UP!!。驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)
性能ステンレス、1.0mm、鉄板、1.4mm、アルミ、2.0mm全長(mm)230質量(g)360
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0JIS規格対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)455質量(g)1100穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味。ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)。軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV38mm2、VVF2.0mm×3心寸法(mm)0全長(mm)160質量(g)155穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
ステンレスワイヤーOK!!。倍力機構でラクラク切断(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm全長(mm)233質量(g)370
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
壁際に四角なし!!一発切り。軽量・小型。騒音、粉塵、火花が出ない。360°回転 ハンドルが壁に当らない!!(特許取得)
用途壁面のきわ切り全長(mm)500質量(g)1810切断寸法(mm)【Mバー 】CS-19 CW-19 厚さ0.5
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)
全長(mm)500質量(g)1690切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
MARVEL R&D(ミノル工業)翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用ネジ径変換アダプター
MARVEL R&D(ミノル工業)翌々日出荷から6日以内出荷
スーパーイエロー用ガイド口ローラー
MARVEL R&D(ミノル工業)翌日出荷
3つの作業がこれ1丁でOK!