- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SHINKO(新興製作所)
- 3ページ目
3ページ目: SHINKO(新興製作所)のすべての商品
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。
モデル(適合)ACVC-600
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。
モデル(適合)ACVC-600
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。
付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ
質量(kg)1.6
周波数(Hz)50/60
電流(A)4.7
電圧(V)100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
切断能力(mm)木材55
絶縁種別回二重絶縁
ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)
切断能力(mm)アルミニウム5
定格時間20分
傾斜角度(°)0~45
ストローク数(min-1)800~2800
ストローク幅(mm)18
切断能力(mm)軟銅板3
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です
用途長さ約480mmの延長管です。2本セットです
適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920
1袋(2本)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工6
穴あけ能力(mm) 木工18
バッテリーリチウムイオン
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新興製作所ハンドブロワ、SHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370A用カーボンブラシです。
用途適合機種はSHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370Aです。
適合機種SHB-370・SHB370A・KHB-370・KHB-370A
1個
¥269
税込¥296
欠品中
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース
質量(kg)1.12(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック
使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A
充電時間(分)約50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。
用途充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。
色ブラック
電圧(V)DC7.2
対応機種充電式インパクトドライバーDCPI-7220
電池リチウムイオン
公称容量(Ah)2
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。
モデル(適合)ACVC-600
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。
モデル(適合)ACVC-600
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。
モデル(適合)ACVC-600
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
変速ランダムサンダー用毛バフ。
用途家具、床などのバフがけなどに。
適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)125×8×125
質量(g)22
入数1枚
1袋
¥329
税込¥362
8日以内出荷
用途10.8Vバッテリーパック用充電器。
適合機種充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015
寸法(mm)97×27×100
質量(g)276
電圧(V)10.8
充電時間(分)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。
適合機種充電式クリーナーDCCL-1015
質量(g)172
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。
付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.2
電圧(V)14.4
切断能力(2×4材)40本
無負荷回転数(min-1[r.p.m])430
刃数(p)24
最大切込深さ(mm)43
バッテリーリチウムイオン
鋸刃(mm)外径125×内径20
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約30
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
新興製作所サンダー、SDS-200B.SDS-200C.KDS-200用カーボンブラシです。
用途適合機種はSDS-200B.SDS-200C.KDS-200
適合機種SDS-200B.SDS-200C.KDS-200
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
新興製作所ジグソーSJS-350用カーボンブラシです。
用途適合機種はSJS-350、KJS-350になります。
適合機種SJS-350、KJS-350
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に
ストローク(mm)11
切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)
モーター直流モーター
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)14.4
アズワン品番64-3670-66
ストローク数(min-1)0~2200
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本
質量(kg)1.08(バッテリー含む)
タイプバッテリータイプ
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)45
最大トルク120N・m
打撃数(min-1)0~3000
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器LBC-1015
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用
仕様広目
幅(mm)2.7
全長(mm)133
質量(g)13
ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
¥739
税込¥813
3日以内出荷
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用
仕様細目
幅(mm)1.7
全長(mm)133
質量(g)3
ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
¥739
税込¥813
9日以内出荷
用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に
付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース
定格時間(分)約30
アズワン品番64-3674-74
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
差込角(mm)12.7
長さ(mm)78