カテゴリ

  • 電動工具(8)
    • 丸ノコ(4)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(1)
  • 165(1)
  • 190(2)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
電源(V)
  • 100(4)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 4600(1)
  • 4700(1)
  • 5000(1)
4500・4600・4700・5000
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
600~700未満・800~900未満・1000~1100未満
電流(A)
  • 6.2(1)
  • 6.8(1)
  • 8.9(1)
  • 12(1)
6.2・6.8・8.9・12
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • モノタロウ(4)
  • マキタ(168)
  • 京セラインダストリアルツールズ(37)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(192)
  • EARTH MAN(14)
  • Y'sGOD(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • ハウスビーエム(24)
  • EVOLUTION(6)
  • SK11(47)
  • RS PRO(87)
  • 修理(86)
  • ノーブランド(73)
  • シンワ測定(47)
  • モトユキ(42)
  • BOSCH(ボッシュ)(35)
  • アイウッド(32)
  • エスコ(29)
  • BIGMAN(ビッグマン)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸鋸」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気丸のこ SHINKO(新興製作所)電気丸のこSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
リチウムイオン電池パック(バッテリーパック) SHINKO(新興製作所)リチウムイオン電池パック(バッテリーパック)SHINKO(新興製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
SCS-165A用カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)SCS-165A用カーボンブラシSHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。
用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。質量(g)10モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
カーボンブラシAMS165用 SHINKO(新興製作所)カーボンブラシAMS165用SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)
欠品中
用途AMS165用のカーボンブラシ適合電気丸ノコSCS-165D寸法(mm)10×6.3×16
電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)電気丸ノコSHINKO(新興製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上スライド丸ノコSHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mmノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)100消費電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410定格時間(分)30範囲(テーブル回転)45°付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45刃数(p)72質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12
充電丸のこ SHINKO(新興製作所)充電丸のこSHINKO(新興製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
丸鋸大型特集