FortLee(フォートリー)
FortLee(フォートリー)のページです。FortLee(フォートリー)は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ミシン用LEDライトFortLee(フォートリー)(1件のレビュー)4日以内出荷
100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。
調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。
用途ミシン全般に最適調光方式可アーム【ライトアーム】蛇腹電源(V)100~200共用周波数(Hz)50/60
ミシン用LEDライト(磁石付き)FortLee(フォートリー)4日以内出荷
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。
また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz)50/60調光方式可アーム【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹マグネット2個付き電源(V)100~200共用
LEDライト付き拡大鏡FortLee(フォートリー)4日以内出荷
LEDライト付きの拡大鏡です。LEDライトと拡大鏡で多く大きく見やすい事が特徴です。タッチで選べる調光式。また充電池可動の為、コードレス。クリップ式にもつかえ、ベッド、作業台、様々な場所で活躍します。
工業用ミシンT脚キャスター付きFortLee(フォートリー)(1件のレビュー)6日以内出荷
様々な工業用ミシンに設置が万能なT脚です。
板厚(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×500×690~1030天板寸法(mm)(天板受け土台)400
電動ハンディカッターFortLee(フォートリー)4日以内出荷
用途布、クロス、ニットなどの裁断用途に最適。直径(Φmm)ナイフ:50電源(V)100裁断能力(mm)8
フッ素樹脂ローラー押えFortLee(フォートリー)5日以内出荷
付属品フッ素樹脂シート2枚入りローラー幅(mm)10押さえ幅(mm)10.5