カテゴリ
- バッテリー・電装(10)
- カー用品(6)
- トラック用品・パーツ(4)
- 家電(1)
絞り込み
色
イエロー(2)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(3)
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(109)
- STANLEY(スタンレー電気)(48)
- KOITO(小糸製作所)(175)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(333)
- 槌屋ヤック(58)
- セルスター(51)
- SUS(エスユーエス)(22)
- サンエス(650)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(63)
- CKD(638)
- IDEC(和泉電気)(639)
- omron(オムロン)(873)
- Panasonic(パナソニック)(569)
- RS PRO(891)
- SMC(20,236)
- TRACO POWER(726)
- フエニックス・コンタクト(600)
- 三木プーリ(916)
- ブランドをもっと見る
「24v」の検索結果

カーファン DC24V車用 強力涼風
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
USB&コンセント(インバーター) DC24V用
Meltec(大自工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC24V車専用材質アルミ+ABS
あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応
Meltec(大自工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!。クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます。軽自動車~大型トラック・農機・建機用。DC12V/24V対応 200A 5.0m材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V
Meltec(大自工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)2100コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150バッテリー容量(Ah)4~176保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
業務用ブースターケーブル
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。用途ブースターケーブル仕様生産物賠償責任(PL)保険付材質CCA(銅約64%)電圧(V)12/24
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個欠品中リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
DCDCコンバーター15A
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
バッテリーチェッカー
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
セレクト式自動パルス充電器 25A
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
DCDCコンバーター
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]使用温度範囲(℃)0~40定格入力電圧(V)DC24コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵定格出力電圧(V)DC12.8±0.2出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
ブースターケーブル BT
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
自動車配線ダブルコード(平行線)
Meltec(大自工業)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2






自動車配線シングルコード(AVコード)
Meltec(大自工業)¥3,500~税込¥3,850~1巻(30m)当日出荷主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56






自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
USB&コンセント(インバーター) DC12V用
Meltec(大自工業)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用材質アルミ+ABS
バッテリー充電器
Meltec(大自工業)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷電圧が高い(約16V)から満充電できる。農機・船舶・獣よけに最適な充電器表示充電:LED表示保護機能ヒューズにて出力を停止します充電方式準定電圧充電方式
USB&コンセント(インバーター) DC12V用
Meltec(大自工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1