カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(2)
    • 24V対応DC/DCコンバーター(2)
  • カー用品(2)
    • 車用DC/DCコンバーター(1)
    • 車用インバーター(1)
絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • セルスター(4)
  • アルインコ(8)
  • シバタ(フォークリフト)(1)
  • マリンテック(14)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • スティーラジャパン(2)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • SUNON(48)
  • BOURNS(24)
  • 山洋電気(23)
  • XP POWER(20)
  • LASCAR(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • マルツエレック(6)
  • 日本電産サーボ(4)
  • AMPHENOL(4)
  • ABB(4)
  • 第一電波工業(4)
出力電圧(V)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 100(1)
入力電圧(V)
  • DC24(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCDCコンバーター Meltec(大自工業)DCDCコンバーターMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
DCDCコンバーター15A Meltec(大自工業)DCDCコンバーター15AMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。
付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)DCDC3WEY インバーター 定格150WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
予約販売
デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
シガーコンバーター 5A Meltec(大自工業)シガーコンバーター 5AMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター付属品両面テープ材質本体 ABS樹脂質量(g)190出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74入力DC24V電源コード(m)0.9ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)