カテゴリ
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- XP POWER(7)
- マリンテック(7)
- TDKラムダ(4)
- ABB(3)
- セルスター(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- MEAN WELL(2)
- アルインコ(1)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- RECOM(1)
- SPARKFUN(1)
- Murata Power Solutions(1)
「dcdc 24v 5v」の検索結果

DCDCコンバーター
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]使用温度範囲(℃)0~40定格入力電圧(V)DC24コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵定格出力電圧(V)DC12.8±0.2出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140