絞り込み
電源電圧(V)
- DC12(3)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(1)
- 0.825(1)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(6)
- SK11(256)
- 日立産機システム(124)
- AIRREX(アネスト岩田)(68)
- タカトテクニカ(2)
- パオック(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- アネスト岩田(125)
- ZAIRAS(3)
- 三菱ふそう(325)
- MAZDA(マツダ)(264)
- ミツビシ(205)
- トヨタ(168)
- 富士コンプレッサー(107)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](88)
- ニッサン(60)
- JTC(46)
- いすゞ自動車(34)
- ブランドをもっと見る
「konnpuressa」の検索結果

ミニエアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷オイルレス方式・タンク付用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)(33件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。入力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60コード長さ(m)3入力DC12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150連続使用時間(分)30
DC12V専用エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
充電式エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5材質ABS質量(g)単品:約375(本体のみ)タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50方式本体充電:USBケーブル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145保護機能過充電、過放電、充電温度充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A