曜日別特売

2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー

2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー - Meltec(大自工業)

2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー
バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量:6000mAh
ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)
ジャンプスタート使用時間:2 秒以内
ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで
DC12V 2000cc のディーゼル車まで
空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90
kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90

付属品
ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×56×184
保護機能
過充電、過放電、過電流、短絡、逆接
充電時間(時間)
3.5
ケーブル長(mm)
【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200
ホース長さ(mm)
【エアーホース】370
動作温度(℃)
0~40
充電方式
USB コード(AtoC)
USB
DC5V/2.4A
内容量
1個
注意
※【保証】
※購入時より1年間
※【安全警告】
※この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的(車両等)損害の発生が想定される内容を示しています。
※本製品は、周囲温度0~40℃の範囲で使用してください。
※本製品はこの取扱説明書に記載している電圧の機器のみ使用できます。それ以外の機器には使用しないでください。
※付属の充電ケーブルは、本製品の充電専用です。それ以外には使用しないでください。
※充電ケーブルやジャンプスターターケーブルは、コードを引っ張らず必ずプラグを持って抜いてください。
※本製品のバッテリークリップ(赤)とバッテリークリップ(黒) をプラス、マイナスの極性を確かめてバッテリー端子へ容易にはずれないよう確実に接続してください。
※必要以上に空気を充填しないでください。破裂・パンクなどの原因となり、事故やケガにつながるおそれがあります。
※使用中や使用直後は、本体やエアーホースが高温になっている場合があります。火傷にご注意ください。
※エアーコンプレッサー使用時は、地面に直接置いて使用しないでください。
※LEDライトの光を直接見ないでください。
※車両のトランクなど振動・衝撃の多い場所には保管しないでください。やむを得ず保管する場合にはクッションなどで振動・衝撃を与えないようにしてください。
※本製品に重いものを載せたり、落下しやすいところで保管しないでください。
※子供・乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※使用後は電源を切り、接続したコード等を取りはずして保管してください。
※長期間使用されない場合は、定期的(1~3か月毎)に充電を行ってください。
※本製品を充電しながらエンジン始動補助(ジャンプスタート)や、空気の充填はしないでください。
※エアーコンプレッサーは、連続して10分以上使用しないでください。
※【使用上の注意】
※本製品の内蔵電池の交換はできません。分解やリチウムイオンバッテリーの交換はご自身では絶対に行わないでください。
※炎天下や火のそばで充電はしないでください。
※本製品に振動や衝撃を与えたり、投げつけたり落としたりしないでください。
※目安となる充電時間を超えても充電完了にならない場合は、すぐに充電を中止してください。
※内部から液体が漏れたり、異臭がした時はすぐに使用を中止し火気から遠ざけてください。漏れた液に引火したり、 バッテリーが破裂する危険があります。
※内部の液体が万が一顔や手などについた場合は、流水で洗浄後すぐに医師の診察を受けてください。
※リチウムイオンバッテリーの取り扱いについて
※本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しておりますので、 取り扱いを誤ると感電・ケガ・火傷・発熱・破裂・発火・爆発・火災・ 車両の破損、故障・機器の破損、故障などの原因となります。
※リチウムイオンバッテリーの特性上、充放電を繰り返すことで徐々に劣化していきます。
※ご使用中や充電の際に本体が膨らんだり、すぐに熱くなる場合は使用を中止してください。
※リチウムイオンバッテリーを内蔵している本製品は一般ごみで処分することはできません。処分の際は、所在の自治体のルールにしたがってください。
※内蔵電池が完全に放電してしまった場合、再充電できなくなることがあります。
※長期間(3か月以上)使用されない場合は、常にバッテリー残量表示が2つ点灯している状態を維持するよう、適時確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73010309SG-61
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする