絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル復元7点セット ビッグ

    パネル復元7点セット

    ビッグ
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
    用途パネル復元用工具のお買い得セットです。セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き危険物の類別非危険物
  • シルバースタッドリング ビッグ

    シルバースタッドリング

    ビッグ(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋
    5日以内出荷
    電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • FRP補修ミニキット ビッグ

    FRP補修ミニキット

    ビッグ
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    お求めやすい少量セット。
    セット内容ポリエステル樹脂500g、硬化剤8cc、洗浄剤250cc、刷毛、ガラスマット50×50cm、割箸、PPカップ、ポリ手袋、ペーパー#80/#120各2枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
  • スライド式爪フック(プラー用) ビッグ

    スライド式爪フック(プラー用)

    ビッグ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
  • 段付きPPさげ缶 W-2型 ビッグ

    段付きPPさげ缶 W-2型

    ビッグ
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    プレス缶にピッタリはまってガタつかないので使いやすい。100ccごとに目盛がついているので、2液型の塗料にも対応できます。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい。刷毛が内面の突起部とフチの2ヶ所でしごけるので塗料は絶対に缶外に垂れません。
    容量(L)2.5適合ペール缶2.5L口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)185×150×140
  • シフティ・シャフト ビッグ

    シフティ・シャフト

    ビッグ
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    ボンネットの微調整・ペダルの固定に レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
    用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可) ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)仕様スベリ止め凸凹パッド使用方法1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。寸法(mm)最短時550、最長時1100質量(g)960耐荷重(kg)20危険物の類別非危険物
  • カプラーガイド「交換用クロス部」 ビッグ

    カプラーガイド「交換用クロス部」

    ビッグ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    カプラーガイド用補修部品
  • カプラーガイド ビッグ

    カプラーガイド

    ビッグ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    リアゲート等の配線カプラー通し工具 カプラー部を包んで通すので、引っ掛かりやすい場所でも安心。 クロス部分のみの交換ができるので長くお使い頂けます。 硬めのワイヤーを使用しているので、途中で止まりにくい設計です。
    使用方法1.ハーネスを取付したい場所にカプラーガイドを通します。クロス側・カシメ側どちらからでも使用できます。2.保護したいカプラーをクロス部に包んでマスキングテープ等で留めます。3.ワイヤーを引いてハーネスを通して下さい。4.クロス部を開いてカプラーを取り出し完成です。寸法(mm)先端部:10全長(mm)1400ワイヤー径(Φmm)4
  • レンズスカット ビッグ

    レンズスカット

    ビッグ
    4,998税込5,498
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    ヘッドライト黄ばみ除去・保護剤 簡単施工!汚れを落としながらコーティングします 新車時の UV クリヤーを落とさずに 、黄バミ除去&保護するので材質を痛めません!
    用途ヘッドライトの曇り・黄ばみ除去、 モールの光沢復元・他使用方法少量(5ml程度)を柔らかい布に付けて、手磨きするだけで、簡単にヘッドランプの黄バミ除去&保護します。3~6ヶ月程度の持続性が有り、すぐに黄バミが戻ることも無く非常に経済的です。ボデーにも使用可能な商品ですので、作業時に面倒なマスキング等は不要です。液性弱アルカリ性 ※シリコン配合危険物の類別非危険物特性黄ばみ除去・保護剤
  • ミニウールバフ75 ビッグ

    ミニウールバフ75

    ビッグ
    7,998税込8,798
    1袋(6枚)
    6日以内出荷
    ミニポリッシャー用ウールバフ
    材質ウール厚さ(mm)18寸法(mm)75危険物の類別非危険物
  • 特殊ウールバフ ビッグ

    特殊ウールバフ

    ビッグ
    4,198税込4,618
    1枚
    6日以内出荷
    側面までウールが巻き込んでいるので施工しやすいウールバフ
    材質ウール厚さ(mm)30外径(Φmm)175パッド寸法(mm)155危険物の類別非危険物
  • ビッグ バフ洗浄機 ビッグ

    ビッグ バフ洗浄機

    ビッグ
    49,980税込54,978
    1セット
    7日以内出荷
    トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
    セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物
  • クランプ引具WF ビッグ

    クランプ引具WF

    ビッグ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    クランプを2ヶ使用し、巾の広い平面部を一度に引き出す為のアタッチメント
    タイプフラット用危険物の類別非危険物
  • クランプ引具W ビッグ

    クランプ引具W

    ビッグ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    クランプを2ヶ使用し、リアゲートコーナー部等を引き出す為のアタッチメント
    タイプコーナー用危険物の類別非危険物
  • ピラニアクランプ「フラットセット」 ビッグ

    ピラニアクランプ「フラットセット」

    ビッグ
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リア部等のフラット面の引き出しに最適なお買い得セット。
    セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具WF×1危険物の類別非危険物
  • ピラニアクランプ8 ビッグ

    ピラニアクランプ8

    ビッグ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が狭く薄い、最も小型のクランプ。
    危険物の類別非危険物
  • ピラニアクランプ1 ビッグ

    ピラニアクランプ1

    ビッグ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が広く、三方向から使用出来る。フェンダーエプロン・サイドバッフル等。
    危険物の類別非危険物
  • ピラニアクランプ0 ビッグ

    ピラニアクランプ0

    ビッグ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の部分が薄く狭い箇所の引き出しに最適。小型スタンダードタイプ。
    危険物の類別非危険物
  • ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」 ビッグ

    ピラニアクランプ「ストレート&コーナーセット」

    ビッグ
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
    セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1危険物の類別非危険物
  • スパッタブロック ビッグ

    スパッタブロック

    ビッグ
    12,980税込14,278
    1セット(2種類)
    4日以内出荷
    形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
    セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製ハトメ数A:6箇所 B:4箇所表面処理防炎塩ビコーティング寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)危険物の類別非危険物
  • スパッタマスカー ビッグ

    スパッタマスカー

    ビッグ
    8,598税込9,458
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー 養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる! 火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
    材質ガラスクロス基布寸法(mm)1000×1400質量(g)350表面処理防炎塩ビコーティング危険物の類別非危険物
  • L型強力ハンドフック ビッグ

    L型強力ハンドフック

    ビッグ
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    1点引き用ハンドフック 薄いパネル等でのハンマーリング作業時に使用。 フック部をオフセットした設計なので、ハンマリング作業がしやすい。
    全長(mm)125質量(g)100フック全長(mm)105危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニタイプ連続引き出しプーラー 仕上げ用軽量タイプ。 シボリ用チップ付き。
    付属品ニードルチップ(円錐3ヶ)形状ピストル型全長(mm)290直径(Φmm)スタッド機電極:10質量(g)1396危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック用「交換用爪」 ビッグ

    スライド式爪フック用「交換用爪」

    ビッグ
    6,998税込7,698
    1袋(9本)
    5日以内出荷
    スライド式爪フックシリーズ共用
    危険物の類別非危険物
  • 新・スライド式爪フック「ジャンボ型」 ビッグ

    新・スライド式爪フック「ジャンボ型」

    ビッグ
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック 従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
    材質アルミ製幅(mm)315質量(g)1818穴径(Φmm)アイボルト:36爪形状18本危険物の類別非危険物
  • ミニストレーナー スタンド付 ビッグ

    ミニストレーナー スタンド付

    ビッグ
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    従来からの綿糸タイプのミニストレーナー。
    メッシュ綿糸寸法(mm)Φ115×90
  • 大型ストレーナー スタンド付 ビッグ

    大型ストレーナー スタンド付

    ビッグ
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    従来からの綿糸タイプの大型ストレーナー。
    メッシュ綿糸寸法(mm)Φ160×125
  • 黄金塗膜「泡タイプ」 ビッグ

    黄金塗膜「泡タイプ」

    ビッグ
    4,798税込5,278
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    シリーズ中で、作業性を最も重視した「泡タイプ」の黄金塗膜です。 「泡タイプ」なので液剤の飛び散りが少なく、伸びも良く作業性抜群です。 最終の磨き仕上げは勿論、納車直前に見つかった「オーロラマーク」も素早く簡単に除去できます。
    用途ノンシリコン最終仕上げ剤対応全色、ポリッシャー・手掛け危険物の類別非危険物
  • 新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ

    新・曲線専用スライド式爪フック

    ビッグ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
    用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
  • マイティスタッド MM1 ビッグ

    マイティスタッド MM1

    ビッグ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
    用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物
  • 凹凸見知器キット ビッグ

    凹凸見知器キット

    ビッグ
    13,980税込15,378
    1セット(3点)
    5日以内出荷
    パテを研磨後にパテ面に当てて、こすると誰でも歪みが見える。手でなでるより合理的です。直径10mmのカーボン(鉛筆の芯)が付いているので丈夫で長持ち。
    セット内容No.506 見知器・大/610mm、No.507 見知器・小/295mm、No.508 カーボン修正器/295mm危険物の類別非危険物
  • L型チップ ビッグ

    L型チップ

    ビッグ
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    マイティプーラー用
    付属品6角ナット全長(mm)65ねじ径(mm)6危険物の類別非危険物
  • マイティスタッドMM1セット ビッグ

    マイティスタッドMM1セット

    ビッグ
    189,800税込208,780
    1セット
    8日以内出荷
    小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
    セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ適合電極径(Φmm)/10本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(ハンド用) ビッグ

    スライド式爪フック(ハンド用)

    ビッグ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
    用途ハンド用材質(本体)アルミ質量(g)386全幅(mm)58爪数4危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・大 ビッグ

    BSプーラー・大

    ビッグ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物
  • 黄金塗膜シャンプー ビッグ

    黄金塗膜シャンプー

    ビッグ
    3,998税込4,398
    1個(1L)ほか
    6日以内出荷
    納車前洗車用撥水シャンプー 強力な撥水被膜がボディ全体をガード! 撥水性なので…洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性なので…ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので…20倍迄薄めて使用出来て経済的。
    使用方法黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撒水シャンプーです。大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撒水・保護できます。液性弱酸性性質撥水危険物の類別非危険物