絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

MISUGI

MISUGIのページです。MISUGIは、作業工具/電動・空圧工具、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ MISUGI歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープMISUGI
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
車椅子、台車、歩行者に安全でらくらく!マンションや、公園、施設の出入り口、階段・段差は、いたるところで、台車や車椅子、自転車などの通行を邪魔してきます。そんなときは、ミスギのアルミスロープ。設置簡単、置くだけで、困った段差が人にやさしいスロープに早変わり。アルミスロープご注文の際は使用目的をお知らせ下さい。車両の出入りではご使用できません。
歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ RCシリーズ MISUGI歩行者・台車・車椅子用 アルミスロープ RCシリーズMISUGI
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
脱輪防止が付かないタイプのアルミスロープ。横幅を通常より狭く800ミリ幅にしてあります。段差の断面寸法をお知らせ下さい。アルミスロープご注文の際は使用目的をお知らせ下さい。車両の出入りではご使用できません。
特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ MISUGI特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150HシリーズMISUGI
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで質量(kg)4メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×415×145塗装焼付塗装
セフティ・スロープ 100mm段差用 MISUGIセフティ・スロープ 100mm段差用MISUGI
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
新素材(ゴムチップ)でさらにグレードアップ!プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)。雨水に流されることなく安定性に優れています。滑りにくく耐久性に優れています。凹凸のある下地にもなじみやすく弾力性があります。ガタつき音がまったくありません。キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質ゴムチップ質量(kg)2.5グレーコード7100490本体寸法(長さL×高さH)(mm)600×45アズワン品番62-8554-29出幅(mm)150
キャスコーナーM級 70mm段差用 MISUGIキャスコーナーM級 70mm段差用MISUGI
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車までメタリックグレー塗装焼付塗装
キャスコーナーM級 50mm段差用 MISUGIキャスコーナーM級 50mm段差用MISUGI
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車までメタリックグレー塗装焼付塗装
特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズ MISUGI特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズMISUGI
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
30トン車両対応。ダクタイル鋳鉄製のハード級スロープ。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】30t車までメタリックグレー塗装焼付塗装
キャスコーナーM級 100mm段差用 MISUGIキャスコーナーM級 100mm段差用MISUGI
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製スロープ。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー質量(kg)6.2メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×335×95商品番号7100243適合車M級8t車まで塗装焼付塗装アズワン品番62-8554-09
キャスコーナーM級 100mm段差サイド用 MISUGIキャスコーナーM級 100mm段差サイド用MISUGI
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。左右共用でCA100M、CA100Hのサイドコーナーとして使用できます。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー質量(kg)4.7メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×95商品番号7100353適合車M級8t車まで塗装焼付塗装アズワン品番62-8554-10
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
599,800税込659,780
1台
15日以内出荷
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。 各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。 動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。 食品・医薬品・工業用材料等。 部品・容器洗浄。仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
取扱い終了
容器をそのまま回転させるシンプル構造で省力化にも貢献します。 傾斜対角線を直径とした三次元的運動による優れたかくはん性能です。 操作は容器をセットしスタートスイッチを押すだけです。 運転時間と回転数が可変できます。動力源がエアーのみのため防爆対応型です。 各種容器を密閉状態で混合・撹拌できます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・撹拌ができます。
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄電圧(V)AC100材質スチール(SS400)出力(kW)0.04電源AC100Vコード長さ(m)1.8定格電流(A)1.04モーター出力(W)40工程1工程とは正回転15回/逆回転15回(約30秒で自動停止)最大荷重(kg)25(缶を含む)運転時間1・2・4・8・16工程/連続設定できます。