カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- アミッタリ
- 三ツ星ベルト(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- イマダ(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- エスコ(1)
- 椿本チエイン(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- バンドー化学(1)
- KOTO(1)
- パワーテクノ(1)
「bdtm201」の検索結果
特価

音波式ベルト張力計
アミッタリ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70