カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 医療(1)
絞り込み
「tm-amm」の検索結果

音波式ベルト張力計 U-550用オプション
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から42日以内出荷用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
クリアタックマンモセット
松吉医科器械¥94,980税込¥104,4781セット7日以内出荷マンモグラフィ用のマークです。グリッドやカセッテに貼り付けて、繰り返し使用可能です。セット内容フィルムマークNo.1~10×各2枚、貼付ボード、専用ケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)フィルムマーク/23×35×3.3、ボード/248×186×2、専用ケース/280×210×26松吉医科器械コード24-6245-00
音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥87,980税込¥96,7781個当日出荷測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能計測範囲10~5000Hz外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26