絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
PIAAのロゴ

PIAA

「世界のNo.1を目指すブランド展開」商品の価値がそのまま企業の価値をあらわす・・・そんな商品をつくることがPIAAの願いです。それは単に利益を追求するだけではありません。ファンに喜んでもらえること、PIAAの商品を持つことを誇ってもらえること、企業として成長商品がさらに成長商品を生み出していくこと、ブランドが常に新鮮な展開をできるような体制をつくっていくことが、真の意味でユーザーに喜びを与えられると考えています。当社は市場の変化、多様化、拡大化が進む自動車業界において、常にリーディングカンパニーとしての展開を続けています。

会社情報
会社名PIAA株式会社
所在地〒112-0005 東京都文京区水道1-12-15
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエーターバルブ(レギュラータイプ) PIAA

    ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)

    PIAA(27件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
    仕様交換時期目安シール付
  • コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA

    コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

    PIAA(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
  • ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA

    ツインパワーマグネットオイルフィルター

    PIAA(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
  • スレンダーホーン 2端子 PIAA

    スレンダーホーン 2端子

    PIAA(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂ブラック質量(g)約184(1個あたり)周波数(Hz)400/500定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • スーパーグラファイト 替えゴム PIAA

    スーパーグラファイト 替えゴム

    PIAA(60件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
  • ツインパワー オイルフィルター PIAA

    ツインパワー オイルフィルター

    PIAA(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
  • グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAA

    グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス

    PIAA(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
  • 超強力シリコート 替えゴム PIAA

    超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
  • クレフィットワイパー 替えゴム PIAA

    クレフィットワイパー 替えゴム

    PIAA(26件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • ノウキオイルフィルター 15853-32430 PIAA

    ノウキオイルフィルター 15853-32430

    PIAA(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • スピアリア・バスホーン 2端子 PIAA

    スピアリア・バスホーン 2端子

    PIAA(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    音の深みを追求した最上級の重厚低音。ホーンシリーズで最も低く深みのある音色。迫力の大音量112dB。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)330/400定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • ノウキオイルフィルター 16271-32093 PIAA

    ノウキオイルフィルター 16271-32093

    PIAA(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • ノウキオイルフィルター 140517020 PIAA

    ノウキオイルフィルター 140517020

    PIAA(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード PIAA

    エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード

    PIAA(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け形状(Uクリップ)9×2.5
  • 2輪車専用スポーツホーン PIAA

    2輪車専用スポーツホーン

    PIAA(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
    電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度バックランプLED バルブ 6600K PIAA

    超高輝度バックランプLED バルブ 6600K

    PIAA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超高輝度LED6600Kバックランプ。バックカメラとの相性が良く、最適な拡散性と圧倒的な明るさを実現し、視認性の高いバックランプ。全方向にLEDチップを搭載し、隅々までムラなく照射します。定電流回路内蔵。電圧が高い車両やアイドリングが不安定な車両や、HV/EV車にもおすすめです。極性フリーの為、+-端子の確認が不要です。★LEW126のバルブトップのカバーはステルスレンズを搭載。
    用途バックランプ電圧(V)12色温度(K)6600保証期間2入数(個)1
  • ノウキオイルフィルター 15841-32432 PIAA

    ノウキオイルフィルター 15841-32432

    PIAA(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • SPACウォッシャーノズルクリーナー PIAA

    SPACウォッシャーノズルクリーナー

    PIAA(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ウオッシャーノズルの角度調整に最適。
    用途ノズルの目詰まりを解消します。
  • MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k PIAA

    MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k

    PIAA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:HS1。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入
    消費電力9/9w色温度6600k明るさ13200cd
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D2S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D2S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ蒼白光電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD2S明るさ(Lm)10000
  • ノウキオイルフィルター 160053-35110 PIAA

    ノウキオイルフィルター 160053-35110

    PIAA(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム PIAA

    フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
    幅(mm)6
  • スポーツホーン 2端子 PIAA

    スポーツホーン 2端子

    PIAA(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂ブラック質量(g)約194(1個あたり)周波数(Hz)400/500定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
  • MOBシリコートカエゴム #111 PIAA

    MOBシリコートカエゴム #111

    PIAA(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプ撥水
  • MFB チョウハッスイカエゴム #152 PIAA

    MFB チョウハッスイカエゴム #152

    PIAA(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプスタンダード
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)500(中音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】ホワイトバルブ形式H1消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
  • エアーフィルタースバル PIAA

    エアーフィルタースバル

    PIAA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • MOBシリコートカエゴム #101 PIAA

    MOBシリコートカエゴム #101

    PIAA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプ撥水
  • ハイビームインジケーターアダプタ PIAA

    ハイビームインジケーターアダプタ

    PIAA
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 森の香り De 快適空間 PIAA

    森の香り De 快適空間

    PIAA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    北海道道東の森に多く生息する圧倒的空気清浄能力が高いトドマツ(モミ科)に着目し、「車内を快適空間」にというコンセプトをもとに。『空気のスペシャリスト:エステー株式会社』 と 『カー用品のスペシャリスト:PIAA株式会社』 の共同開発商品。・空気のきれいな北海道道東のトドマツの森から伐採された間伐材で作られた樹木精油を使用。・トドマツのパワーでタバコ臭・飲食物臭・汗臭・排ガス臭などを消臭。・厚み約15mm の薄型設計でドリンクホルダーの底に置き、その上に飲み物を置くことも可能です。・木々の香りを感じられる"ウッディーの香り”、清涼感のあるさわやかな"ミントの香り"、緑を感じるフレッシュな”グリーンの香り”。・使用期間は約90 日のロングライフ。
    用途車内の消臭・芳香に寸法(mm)Φ70×15質量(g)17.5入数(個)2
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
  • MFB チョウハッスイカエゴム #142 PIAA

    MFB チョウハッスイカエゴム #142

    PIAA(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    商品タイプスタンダード
  • 選べるホーン 2端子 PIAA

    選べるホーン 2端子

    PIAA(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)600(高音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112