ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】
色ホワイト
バルブ形式H3/H3a
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ
電圧(V)12
色温度(K)6600
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH3
定格電圧(V)12
仕様車検対応
消費電力(W)55
口金その他
色温度(K)3200
使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
明るさ85W相当
1個(2個)
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用
色温度(K)6000
保証期間3(事業用車は1)
入数2個(1台分)
・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用
規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16
消費電力(W)34
色温度(K)2500
保証期間3年(事業用車は1年)
入数2個(1台分)
明るさ(Lm)6000
1箱
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード