カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- HYPER
- BIGM(丸山製作所)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- KSフィルター(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ParkerTAIYO(8)
- SanDisk(サンディスク)(3)
- SMC(33)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イスカル(2)
- エスコ(7)
- オーロラ(5)
- ネグロス電工(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ホームテイスト(22)
- マキタ(4)
- 三木プーリ(29)
- 三菱マテリアル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sd-140」の検索結果
特価

HyperDrive Next Dual 4K60Hz HDMI 11 Port USB-C ハブ
HYPER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hzの高精細映像を最大で2つのHDMI対応4Kモニターに鮮やかに出力します。従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。材質100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチック寸法(mm)126×48×15質量(g)97ポート数11(HDMI(4K60Hz)×2、USB-C(10Gbps)×2、USB-A(10Gbps)、USB-A(5Gbps)、SD(312MB/s)、microSD(312MB/s)、GigabitEthernet、3.5mmAudioJackCombo、USB-C(140WPD3.1))保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac(1画面出力の制限あり)、Windows PC(2画面出力)、Chromebook(2画面出力)
HyperDrive Next USB-C ハブ
HYPER¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。USB-Cポートでは、デバイスへの給電が可能です。保証期間1年間素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook
HyperDrive Next 10 Port USB-C ハブ
HYPER¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズ10ポートUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.1 USB-Cポートでは、最大125Wでデバイスへの給電が可能です。音声の入出力に対応する3.5mmオーディオジャックを搭載。有線イヤホンからモニターヘッドホンなど幅広く接続できます。ゲームや録音にも対応しています。質量(g)97保証期間1年間サイズ(mm)126 × 48 × 15素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook出力ポートHDMI (4K60Hz)、USB-C (10Gbps) ×2、USB-A (10Gbps)、USB-A (5Gbps)、SD (312MB/s)、microSD (312MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (140W PD 3.1)