冨士電球工業

冨士電球工業のページです。冨士電球工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン船上灯 冨士電球工業ハロゲン船上灯冨士電球工業(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハロゲンランプ(船上灯)!白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39安定器必要なし
ハロゲンランプ 冨士電球工業ハロゲンランプ冨士電球工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
メタハラ船上灯 MAXホワイト 冨士電球工業メタハラ船上灯 MAXホワイト冨士電球工業
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
冨士電球 信頼の日本製 澄み切ったホワイト MAXホワイトが本物の白を実現!! 「もっと白い光色を」現場のリサーチから生まれた今までに無かった本物の白色 青でもない、黄色でもない、目も覚める様な澄み切った白を実現 単独で、そして従来のMAXとの併用で、集魚灯に新たな可能性が広がります 国内生産ならではの安定した品質。 MADE IN JAPAN だから信頼性が違います
電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)360000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)5500安定器必要
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ冨士電球工業
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプ(船上灯)!ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。・イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。・安定器を選ばない・安全を最優先させた設計と品質。・バルブに赤外線カットガラスを採用しています。※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
型式FN-3QN(MAX)出力(W)3,000(定格)電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ冨士電球工業
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4,800安定器必要
冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター冨士電球工業
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。
電圧(V)AC230口金E39色温度(K)4,800安定器必要
メタハラ船上灯 MAX 冨士電球工業メタハラ船上灯 MAX冨士電球工業
36,980税込40,678特価
1本
当日出荷
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要
メタハラ船上灯 ハイパーMAX 冨士電球工業メタハラ船上灯 ハイパーMAX冨士電球工業
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要
メタハラ船上灯 冨士電球工業メタハラ船上灯冨士電球工業
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電圧(V)AC230口金E39色温度(K)4800安定器必要
メタハラ水中灯 冨士電球工業メタハラ水中灯冨士電球工業
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。
周波数(Hz)60電流(A)18口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
メタハラ水中灯 冨士電球工業メタハラ水中灯冨士電球工業
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要