I-TOOL

I-TOOLのページです。I-TOOLは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOLDAISUKE 簡易偏心確認器I-TOOL
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。
用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)125幅(mm)41高さ(mm)66適合外径(Φmm)5~100
バリキラー ブロック ハード 09H 25×50×10 Z09Hシリーズ I-TOOLバリキラー ブロック ハード 09H 25×50×10 Z09HシリーズI-TOOL
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
機械加工のサビ取り、金属目揃え、微キズ・バリ取り。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合は水で洗える。汚れ・サビ・溶接ヤケなどの除去に対し、母材に影響が出にくい。
サイズ(mm)25×50×10危険物の類別非危険物
バリキラー ブロック ハード 09F 100×50×25 Z09Fシリーズ I-TOOLバリキラー ブロック ハード 09F 100×50×25 Z09FシリーズI-TOOL
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
機械加工のサビ取り、金属目揃え、微キズ・バリ取り。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合は水で洗える。汚れ・サビ・溶接ヤケなどの除去に対し、母材に影響が出にくい。
サイズ(mm)100×50×25危険物の類別非危険物
1/8システム 継手 1/8TSシリーズ I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズI-TOOL
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ I-TOOL1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズI-TOOL
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)45取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロック I-TOOL1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロックI-TOOL
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース。中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)52タイプC型ジョイント取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75アズワン品番69-6847-56曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL1/4システム 継手 1/4TSシリーズI-TOOL
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズ I-TOOL1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズI-TOOL
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム取付ねじ【機械側】1/2"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム 継手 1/2TSシリーズ I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズI-TOOL
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)30.5流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75
ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用I-TOOL
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
ブローチホルダ 旋盤用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤用I-TOOL
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。D20D240
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
SHINSUKE 偏心確認器 I-TOOLSHINSUKE 偏心確認器I-TOOL
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。
用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)67幅(mm)47高さ(mm)46適合外径(Φmm)5~30振れ精度1/100以内関連資料(6.4MB)
タッチ・ザ・フィルター I-TOOLタッチ・ザ・フィルターI-TOOL
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スタンド式で簡単に設置。信頼性のある高性能フィルターによるチョコ停などの機械トラブルを予防。
固形粒子除去(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.01寸法W(mm)350寸法D(mm)200寸法H(mm)500管接続口径3/8ねじの種類Rc圧力計あり
クーラントホース スターターキット I-TOOLクーラントホース スターターキットI-TOOL
86,980税込95,678
1セット
5日以内出荷
セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース ナット I-TOOLクーラントホース ナットI-TOOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
クーラントホース ジョイント・バルブ I-TOOLクーラントホース ジョイント・バルブI-TOOL
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8流量(L/min)25曲げ角度(°)30
クーラントノズル I-TOOLクーラントノズルI-TOOL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース I-TOOLクーラントホースI-TOOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース コネクタ I-TOOLクーラントホース コネクタI-TOOL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
クーラントホース キャップ I-TOOLクーラントホース キャップI-TOOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8