絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

旭産業(エアーゲージ)

旭産業(エアーゲージ)のページです。旭産業(エアーゲージ)は、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在79件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名旭産業株式会社
所在地〒146-0082 東京都大田区池上1丁目22番13号
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ)

    キャップドライバー きゃぷとーるくん

    旭産業(エアーゲージ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
  • ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ)

    ヒートリペアキット用補充電熱ピン

    旭産業(エアーゲージ)(29件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • ゲージボタル用ホース 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用ホース

    旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ゲージボタルEX用標準ホース。 両端に自在継手付きでねじれ解消。
  • 小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミホイールに最適
    適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
  • ゲージボタルEX1200ISOセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200ISOセット

    旭産業(エアーゲージ)
    27,980税込30,778
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)

    ブラ防(バルブインサーター)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
    材質ゴム部分:NBR長さ(mm)265
  • 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャック オープン型

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
    用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • 小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)

    小口径ダブルチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤに対応
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
  • 小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)

    小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉

    旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
    用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント弁の種類オープンタイプ
  • ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600本体

    旭産業(エアーゲージ)
    19,980税込21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • ウルトラチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合本体AG-ISO-LED
  • ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタル用クリップ

    旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
    タイプゲージボタル収納用マグネット付
  • ゲージボタルEX1200本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200本体

    旭産業(エアーゲージ)
    19,980税込21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)

    カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
    用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
  • コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)

    コアドライバー

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
    用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
  • ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    25,980税込28,578
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
    用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
  • ウルトラチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    ウルトラチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    アルミホイール・ISO対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)280
  • ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
    用途自働車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600ホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • L型クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)

    L型クリップチャック

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バイク用の手放し可能チャック
    長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ
  • バイクチャック 旭産業(エアーゲージ)

    バイクチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    バイク用のスタンダードチャック
    長さ(mm)35接続方式G1/4外ねじ
  • タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤゲージ(測定専用)

    旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
  • タイヤバルブツール 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤバルブツール

    旭産業(エアーゲージ)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
  • エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    エアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
  • ISOエアーチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ISOエアーチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
    用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
  • コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用

    旭産業(エアーゲージ)
    7,198税込7,918
    1袋
    当日出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
    用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    ぬきボタルゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
    ホース長さ(mm)400
  • 細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャックL

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
    長さ(mm)93質量(g)135先端径(mm)Φ16.5接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • ソフトチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソフトチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    車両に優しい特殊樹脂製チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)118
  • ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ 旭産業(エアーゲージ)

    ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ

    旭産業(エアーゲージ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
    用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス長さ(mm)430質量(g)200最小目盛(kPa)20能力(kPa)80~1100
  • シルバー型タイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)

    シルバー型タイヤゲージ

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
    用途トラック・バス・乗用車・バン付属品高級スエード製ケース付き寸法(mm)265測定範囲80~1100kPa質量(g)170タイプバータイプ測定範囲(kPa)80~1100最小目盛20kPa
  • バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ)

    バイオセラミックブランケット

    旭産業(エアーゲージ)
    25,980税込28,578
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
    用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
  • 集会用テント 旭産業(エアーゲージ)

    集会用テント

    旭産業(エアーゲージ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用にセット内容天幕収納袋性能防炎:あり材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)厚さ(mm)(天幕)0.42(天幕)白寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6軒高(m)2材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング組立方法パイプ組み立て式フレーム直径(mm)31.8パイプ肉厚(mm)1.6適合用途イベント・プロモーション用
  • こてピンセット 旭産業(エアーゲージ)

    こてピンセット

    旭産業(エアーゲージ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    適合HRK-650危険物の類別非危険物
  • ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)

    ねじ込みチャック(窒素)

    旭産業(エアーゲージ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    窒素充填に適した手放し可能チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
    用途トラック用仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200ホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)20
  • ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200TBチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    52,980税込58,278
    1台(1本)
    7日以内出荷
    チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20