絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

旭産業(エアーゲージ)

旭産業(エアーゲージ)のページです。旭産業(エアーゲージ)は、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名旭産業株式会社
所在地〒146-0082 東京都大田区池上1丁目22番13号
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ)キャップドライバー きゃぷとーるくん旭産業(エアーゲージ)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ)ヒートリペアキット用補充電熱ピン旭産業(エアーゲージ)(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ストレートチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
ゲージボタル用ホース 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用ホース旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。 両端に自在継手付きでねじれ解消。
クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
小口径ダブルチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ダブルチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ダブルタイヤに対応
用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
ウルトラチャック 旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合本体AG-ISO-LED
ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)ブラ防(バルブインサーター)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265材質ゴム部分:NBR
小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)弁の種類オープンタイプ長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント
バイクチャック 旭産業(エアーゲージ)バイクチャック旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
バイク用のスタンダードチャック
長さ(mm)35接続方式G1/4外ねじ
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック) 旭産業(エアーゲージ)カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用クリップ旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
タイプゲージボタル収納用マグネット付
ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用測定範囲(kPa)60~600測定精度±10kPa最小目盛(kPa)10接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット
L型クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)L型クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バイク用の手放し可能チャック
長さ(mm)40接続方式G1/4外ねじ
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)コアドライバー旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
エアーチャック 旭産業(エアーゲージ)エアーチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
ショートチャックW 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックW旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)195全長(mm)195接続方式ネジ
ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)ソケットチャック旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手放しでの作業が可能
用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)ぬきボタルゲージ旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(測定専用)旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 旭産業(エアーゲージ)コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
バータイプタイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)バータイプタイヤゲージ旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)細口ソケットチャックL旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93先端径(mm)Φ16.5質量(g)135接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)ショートチャックストレート旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ちやすいグリップ付
用途トラック・バス・乗用車・バン
クイックチャック 旭産業(エアーゲージ)クイックチャック旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のクイック脱着