膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様)日本船具欠品中
自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。
気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。
標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。
オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。
・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用
・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様スパッタ色グレー質量(g)665種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4843浮力(kg)約10.0