広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)のページです。広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)は、建築金物・建材・塗装内装用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ヒシビニカシート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(6件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど形状ビニールカーテン
アルトロン 透明タイプ広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
アルトロン 耐電防炎広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷から6日以内出荷
表面抵抗値(SR)109~11Ωで優れた帯電防止性を有します。
練りこみ型で優れた透明性を保持しています。
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を有します。
ウェルダー加工性は一般塩ビフィルムと同等です。
用途静電塗装ラインの間仕切りカーテン・塗装機カバー用、その他クリーンルーム、クリーンブース用間仕切り色透明仕様粉なし形状ビニールカーテン硬度#4500
アルトロン 静電防止広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(1件のレビュー)翌々日出荷
静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。
静電防炎タイプは塵・埃等による汚れの付着が少ないです。
幅(mm)1830長さ(m)50材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム形状ビニールカーテン遮光率(%)-
ヒシビニカ 静電・防炎シート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)4日以内出荷から5日以内出荷
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。
色透明性能静電防止/防炎形状ビニールカーテン長さ(m)12表面処理艶
ヒシビニカ制電シート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷から6日以内出荷
幅(mm)915長さ(m)10材質厚物軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン色透明硬度84A脆化温度(℃)-28抗張力タテ2100N/cm2ヨコ2100N/cm2伸び(%)タテ350ヨコ370表面艶直角引裂強度(N/cm)タテ700ヨコ670可塑剤(PHR)49
不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)6日以内出荷から10日以内出荷
視認性のある高透光の不燃ターポリンです。
防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。
工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質基材/ガラスクロス、表層/PVC厚さ(mm)0.27タイプ不燃高透光透過率(%)全光線:85、直光線:40
ヒシビニカシート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷から6日以内出荷
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。
パッキンに使用したり泥除けに使用したりと同系色でまとめることが可能です。
ヒシビニカ 土木用遮水シート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)4日以内出荷から5日以内出荷
仕様シボ:梨地形状ビニールカーテン幅(mm)2030色黒
ヒシビニカコート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
デスクマットに適した商品です。非転写となっておりますのでコピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
ヒシビニカ XT-045広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
透明性+耐電防炎+UVカットが加わった機能性ビニールです
仕様防炎・静電防止・UVカット厚さ(mm)0.8色透明長さ(m)10幅(cm)183
プライキャンバス G-1025CLY広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
溶接アーク光の透過を抑制するイエロー不燃ターポリン
仕様アークカット・耐寒・防虫・不燃厚さ(mm)0.27色透明イエロー長さ(m)30幅(cm)115
プライクリーン PO-300C広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
プライクリーン ポリエステル基布に特殊オレフィンフィルムをラミネートした、塩素・可塑剤を含まないターポリンです。
厚さ(mm)0.3色透明長さ(m)50幅(cm)92.5
不燃透明ターポリン プライキャンバス G-1025シリーズ広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)8日以内出荷から11日以内出荷
柔軟、軽量な不燃ターポリンです。
防炎性、耐寒性、帯電防止性、柔軟性に優れます。
工場・クリーンルームの間仕切り、カーテンに適します。
材質基材/ガラスクロス、表層/PVC厚さ(mm)0.27タイプ不燃半透明透過率(%)全光線:85、直光線:1
プライキャンバス 不燃ターポリン広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)翌々日出荷
形状ビニールカーテン幅(mm)2030厚さ(mm)0.27高さ(cm)300
プライキャンバス 透明ターポリン 耐油広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
マシン油などに耐性があり、硬化しにくく柔軟性が維持されます。
幅(mm)2030厚さ(mm)0.3長さ(m)50形状ビニールカーテン色透明
ヒシビニカ 静電・耐候シート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)翌々日出荷から8日以内出荷
静電対策現場での作業マット等にご使用可能です。
シート表面が平滑で鏡面状になっています。
単層品なので、ご使用の際剥離しません。
原反の巻き戻しが楽に出来ます。
色透明性能静電防止/耐候形状ビニールカーテン長さ(m)12表面処理艶
ヒシプレーンシート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷から6日以内出荷
耐寒に特化した商品です。
マイナス温度でも硬化せずに使用することが可能です。
デスクマット広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)6日以内出荷
デスクマットにご使用をおすすめの商品です。
鮮やかなグリーン色で目に優しい色合いとなっております。
非転写になっております。
厚さ(mm)2幅(mm)915性能非転写/練込形状ビニールカーテン色グリーン長さ(m)10表面処理艶色相グリーン
アルトロン 防炎400広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
防炎性を付与した透明フィルムです。
有害紫外線をカットし目を守ります。
低収縮フィルムです。
用途溶接用カーテン、間仕切用、建築養生用厚さ(mm)0.35幅(mm)1370仕様粉なし長さ(m)50硬度#5100
アルトロン 防炎広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を付与した透明性に優れた塩ビフィルムです。
一般タイプのほか、他樹脂への可塑剤移行性を抑えたタイプ、有害紫外線をカットしたタイプをラインナップしております。
防炎400は防虫効果を付与しています。
用途間仕切用、建築工事養生用色透明仕様粉なし性能防炎形状ビニールカーテン硬度#4500
ビニカ XT-103広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
厚さ(mm)0.8長さ(m)10幅(cm)91.5
メタプレーン 土木用遮水シート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)4日以内出荷
形状ビニールカーテン幅(mm)2030厚さ(mm)1.5高さ(cm)200
ヒシプレーン 土木遮水シート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)翌々日出荷から4日以内出荷
仕様シボ:梨地形状ビニールカーテン幅(mm)2030色黒高さ(cm)200
アルトロン 透明(粉なし)広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)5日以内出荷
仕様粉なし高さ(cm)1000形状ビニールカーテン
プライキャンバス プライクリーン広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)5日以内出荷
形状ビニールカーテン幅(mm)1800厚さ(mm)0.19高さ(cm)300
プライキャンバス 透明ターポリン広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)3日以内出荷
形状ビニールカーテン幅(mm)2030厚さ(mm)0.4高さ(cm)300