Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)のページです。Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)は、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
自動車用品 (5) トラック用品 (1) ブランド: Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)すべて解除
アドブルー Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) (2件のレビュー) 3日以内出荷
メルセデスベンツ BlueTECディーゼルエンジン アドブルー 純正
用途 尿素をディーゼルエンジンの排熱で分解し、放出されるアンモニアと排気中に含まれる窒素酸化物を化学反応させ、水と窒素に還元させる。 適合メーカー メルセデス・ベンツ
Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 3日以内出荷
メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。
タイプ 希釈して使用 容量(L) 1 液色 赤 希釈倍率 0.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -37まで/冷却水50%精製純水50% 適合メーカー メルセデス・ベンツ 危険物の性状 水溶性
Mercedes-Benz純正オイル5W-40 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 3日以内出荷
信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
用途 4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油 容量(L) 4 基油 合成油 適合車種 乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L API SN SAE 5W-40 ACEA A3/B3、A3/B4 危険物の性状 非水溶性
Mercedes-Benz純正オイル5W-30 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 当日出荷
Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、ディーゼル車及びガソリン車の排気ガス浄化装置を長持ちさせ、かつ浄化効果を維持するよう設計された、低灰分タイプのシンセティックテクノロージーオイルです。
主要な自動車メーカーの最新のエンジン設計に対応する様に開発されています。
Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、最新のディーゼル車のDPF装置や、ガソリン車の触媒式排気ガス浄化装置を搭載した車両に推奨されます。
適合 GM DEXOS2 - SF、MB-承認 229.31、MB 229.51、MB 229.52、VW 505 00、VW 505 01 容量(L) 1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L API CF SAE 5W-30 ACEA C3 危険物の性状 非水溶性
Mercedes-Benz純正オイル5W-40 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 3日以内出荷
信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
用途 4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油 容量(L) 1 基油 合成油 適合車種 乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SN SAE 5W-40 ACEA A3/B3、A3/B4 危険物の性状 非水溶性