絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TZ

TZのページです。TZは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TZスパイラルタップ(ステンレス用) TZTZスパイラルタップ(ステンレス用)TZ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
ねじの種類M(メートルねじ)
TZスパイラルタップ TZTZスパイラルタップTZ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
ねじの種類M(メートルねじ)
TZ-ZポイントタップforSUS TZTZ-ZポイントタップforSUSTZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの 少ない安定した加工を実現
食付5材質ハイス溝数3ねじの種類M(メートルねじ)
TZ-Zポイントタップ TZTZ-ZポイントタップTZ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付5材質ハイス溝数3ねじの種類M(メートルねじ)
TZ-レギュラドリル TZTZ-レギュラドリルTZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
TZ-ショートドリル TZTZ-ショートドリルTZ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ90° 防振3枚刃カウンターシンクセットTZ
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
TZミル 4枚刃 TZTZミル 4枚刃TZ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金刃数4枚表面処理チタンアルミナ系コーティング適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
TZミル 2枚刃 TZTZミル 2枚刃TZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金刃数2枚表面処理チタンアルミナ系コーティング適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)