YB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠)
電池交換時期が一目でわかる!
ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。
サイド露光機能付きで被視認性UP
電池付きで購入後すぐに使用可能!
インジケーター付き
800cdの明るさが最後まで持続!
マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能
電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。
また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。
電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。
急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。
足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)色ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32