カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • モノタロウ(6)
  • サンワサプライ(24)
  • エレコム(11)
  • StarTech.com(39)
  • マル信無線電機(1)
  • 富士倉(11)
  • オスラム(2)
  • ルートアール(3)
  • JAPANNEXT(164)
  • メディアカバーマーケット(124)
  • Qlight(123)
  • ホンダ(109)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(54)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(51)
  • LIAN LI(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • ASUS(エイスース)(44)
  • SPARKFUN(40)
  • COUGAR(40)
  • イメージニクス(38)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RGB」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能ボタン RGB ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウスREDRAGON(レッドラゴン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB対応OSWindows 10/8.1寸法(mm)W92×H42×D122.5質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)保証期間6ヶ月間LED色RGBボタン数18個(ホイールボタン含む)ホイール数1個ブラックセンサーPixart PAW3327接続方式有線ケーブル長(cm)約180耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)RoHS指令(10物質対応)対応
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITIREDRAGON(レッドラゴン)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアルサイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)対応OSWindows 10/8.1保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVILREDRAGON(レッドラゴン)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g付属品マニュアルサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 2.1Ch スピーカーREDRAGON(レッドラゴン)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧70db入力端子3.5mmステレオミニプラグ電源USB電源(DC 5V 1A)付属品マニュアル保証期間6ヶ月間最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)サラウンド2.1ch質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2ライト種類LED仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
RGB USB電源 横置型バースピーカー REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 横置型バースピーカーREDRAGON(レッドラゴン)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W) 「RGB バースピーカーADIEMUS」 ●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ 幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。 また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 ●タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源USB電源(DC 5V 1A)質量(g)710保証期間6ヶ月間周波数特性150Hz~20KHzS/N比≧65db入力端子3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150形状密閉型フルレンジユニット形状2インチ(約50mm)インピーダンス4Ω×2仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cmRoHS指令(10物質対応)対応
ロープロメカニカルキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ロープロメカニカルキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
8,979税込9,877
1個
5日以内出荷
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチブラックスイッチ耐久値:約5000万回(理論値)本体質量(g)約960接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8インターフェースUSB Aキー数104個保証期間6ヵ月間荷重キー:約40gキー方式メカニカルキーストローク(mm)約3.0キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mmスイッチ特性リニアケーブル長(cm)約180キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:18パターンキーロックWindows:対応
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウスREDRAGON(レッドラゴン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
PAW3327Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:200IPSインターフェースUSB A最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI)ボタン数15個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W86×D123.4×H48.5ホイール数1個バックライトLED:RGB
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ガスケットマウント採用の68キーメカニカルキーボードです。キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。ノイズ低減機構(3.5mmPOフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。独自スイッチ(CustomDragonChantSwitch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
仕様●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:NキーロールオーバーインターフェースUSB Aキー数68キーキーストローク(mm)約3.6スイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感
寸法(mm)入力位置:約1.3質量(g)約805(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×124×38銀軸接続USB有線接続機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種使用環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gケーブル約150cm(本体直付)スイッチ特性リニア
60%ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様複数キー同時押し:Nキーロールオーバー付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ適合アンチゴースト対応本体質量(g)約425(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×106×34キー数61キー保証期間6ヵ月間キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸キーストローク(mm)約3.6キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード耐久性スイッチ:約5000万回(理論値)スイッチ特性リニアケーブル長(cm)約150キーピッチ(mm)19USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLEDバックライト、LED:RGB荷重(g)キー:約42発光パターンバックライト:20パターンキーロックWindows対応動作位置(mm)入力:約1.5
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感 本体TypeCコネクタ採用
寸法(mm)入力位置:約1.3質量(g)約510(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×101×36銀軸接続USB有線接続機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種使用環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gケーブル約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル)スイッチ特性リニア
60%ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバースイッチ耐久値:約5000万回(理論値)接続方式有線入力約2mm対応アンチゴースト対応キー数×61キー配列英語61キー荷重キー:約40gキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸キーストローク(mm)約4.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19インターフェイスUSB(A)RoHS指令(10物質対応)対応キーロックWindows対応
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチブラックキー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロールキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)キーストローク(mm)約3.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)荷重(g)キー荷重:約40キーロックWindowsキー:対応
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感
質量(g)約805(本体のみ、USBケーブル別)スイッチ特製:リニア接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×124×38銀軸接続USB有線接続入力約1.3mm機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種キー配列日本語レイアウト92キー動作環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gキーストローク(mm)約4.0ケーブル長(cm)約150(本体直付)RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)接続方式有線インターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー配列英語61キーキーストローク(mm)約4サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37スイッチ特性リニアケーブル長(cm)約150キーピッチ(mm)19キータイプ:磁気スイッチ位置入力:0.1mm~4mm荷重(g)キー:約30~60
バースピーカー REDRAGON(レッドラゴン)バースピーカーREDRAGON(レッドラゴン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RGB USBパワードスピーカー 15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ タッチでRGB設定ができる USBバスパワー対応 ドライバー不要
その他ユニット:2インチ(約50mm)質量(g)710電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3 + 3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×75×70周波数特性150Hz~20KHzインピーダンス4Ω×2保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧65dbスピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USBケーブル 約150、3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングヘッドセット REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセットREDRAGON(レッドラゴン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。 RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。 調節可能なヘッドバンド付きのSoft Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。 マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。 長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型ケーブル長(m)2感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)指向性」無指向性(全指向性)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHzドライバー径(Φmm)50イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節有りマイク直径(Φmm)40×15
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウスREDRAGON(レッドラゴン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。 超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz寸法(mm)約 124×64×41スイッチ耐久値:2000万回(理論値)対応OSWindows 11/10/8.1接続方式有線センサー光学:Pixart 3327速度最大:220IPSインターフェースUSB最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI)LED色RGBボタン数6個(ホイールボタン含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個
ゲーミングマウスパッド REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウスパッドREDRAGON(レッドラゴン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
XLサイズ(800 x 300 x 4mm)の大型ゲーミングマウスパッドです。 キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。 表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。 素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。 4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。 11種類の照明モードを備えており、RGB LEDをゲームや卓上の雰囲気に合わせて多彩な演出を楽しむことができます。 表面は撥水加工により汚れが付き難くくお手入れも簡単です。 メンテナンスし易く快適な操作性能を長期間持続させます。 強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。
その他ライティング:LED付属品USBケーブル(Type-A to Type C)質量(g)約590(ケーブル含まず)電源USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×4LED色RGB材質(表面/裏面)クロス素材/裏面ラバー加工保証期間ご購入後6ヵ月間接続端子USB Type-C×1(電源用)ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応マットタイプソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工)発光パターンLED:11パターン(消灯含む)