カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 家電(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- REDRAGON(レッドラゴン)
- 自重堂(192)
- PGA(68)
- メディアカバーマーケット(59)
- StarTech.com(15)
- unitech(14)
- マルシン漁具(8)
- PIRELLI(ピレリ)(6)
- Intelligent LED Solutions(6)
- SpiceNote(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Dell Technologies(4)
- Simplism(4)
- イチネンTASCO(3)
- AUTO-BI(山田辰)(2)
- マイクロソフト(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- サイバーリンク(2)
- トリニティ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「dragon」の検索結果
特価

多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,698税込¥4,0681個欠品中●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)寸法(mm)W92×H42×D122.5色ブラック質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)対応OSWindows 10/8.1接続方式有線センサーPixart PAW3327インターフェースUSB最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)LED色RGB保証期間6ヶ月間ボタン数18個(ホイールボタン含む)耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)ケーブル長(cm)約180RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個
電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷電卓機能付き・RGB対応・ノブ(ロータリー)搭載の 22キー メカニカルテンキーです。 独立した「CAL(電卓)モード」と通常の「PC(テンキー)モード」を瞬時に切り替え可能です。 CALモードで計算した数値をPCのExcelや入力画面へ直接転送できるため、入力の手間を大幅に省きます。 キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。 打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。 従来のネジ固定式とは異なり、ガスケットを備えた精密にロックされたカバーを使用することで、ノイズの低減と柔軟性をサポートする本体構造です。 均一な打鍵感を提供する一方で、垂直方向のクッションが硬質なノイズを軽減し、クリアで柔らかなタイピング感触を実現します。 カスタムリニアスイッチとガスケット構造の組み合わせにより、K733は面倒な潤滑作業(ルブ)の手間をかけることなく、シルクのようになめらかで静かな極上の打鍵感を実現しました。 クッション性のある豊かなリニアのストロークが、心地よいタイピングのフィードバックを提供します。 シリコンガスケットに加え、3.5mm POフォーム、IXPEスイッチフォーム、PETサウンドパッド、ボトムソケットフォーム、シリコンボトムパッドを搭載しました。 空洞音を大幅に削減し、抑えられた非常にクリアなタイピング音を生み出すことで、すべてのキーストロークを満足のいく快適なものにします。 独自スイッチ(Redragon pre-lubed customized switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。本製品には、キーキャップおよびスイッチの引き抜き工具、交換用スイッチは付属しておりません。カスタマイズされる際は別途ご用意ください。仕様入力位置:2.0mm±0.5mmタイプRedragon pre-lubed customized switch(カスタムメカニカルキー)本体質量(g)約205(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×165×40対応アンチゴースト機能複数キー同時押し:Nキーロールオーバーインターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー数22キーキーストローク(mm)約3.6キーボードテンキーボードケーブル長(cm)約150耐久回数スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
キーピッキング工具
REDRAGON(レッドラゴン)¥289税込¥3181個6日以内出荷REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。材質鉄寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20
レッドラゴン REDRAGON コンパクトキーボード ラピッドトリガー機能搭載 英語61キー
REDRAGON(レッドラゴン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術が必須のゲームの場合に威力を発揮します。また、8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。UltraMagスイッチ - 次世代の磁気スイッチ。従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。また、本製品ではアクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。N-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロック対応。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。ラピッドトリガー・マクロ・バックライト設定ができる。専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。ロゴストラップ・交換用キースイッチ・キー取り外し工具が同梱。持ち運びに便利なロゴストラップと、交換用として、磁気キースイッチ4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチその他【複数キー同時押し】Nキーロールオーバー【ポーリングレート】8000Hz寸法(mm)292×奥103×37(突起部含まず)色【LEDバックライト】RGB本体質量(g)530(本体のみ、USBケーブル別)入力0.1~3.4mm対応Windowsキーロック / アンチゴーストインターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー数61キー保証期間ご購入後6ヵ月間キーストローク(mm)3.5キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード耐久性【スイッチ】5000万回(理論値)スイッチ特性リニアケーブル長(cm)150キーピッチ(mm)19キー磁気スイッチUSBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLEDバックライト荷重(g)【キー】25~48発光パターン【バックライト】15パターン(消灯含む)
ゲーミングマウスパッド
REDRAGON(レッドラゴン)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷XLサイズ(800 x 300 x 4mm)の大型ゲーミングマウスパッドです。 キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。 表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。 素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。 4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。 11種類の照明モードを備えており、RGB LEDをゲームや卓上の雰囲気に合わせて多彩な演出を楽しむことができます。 表面は撥水加工により汚れが付き難くくお手入れも簡単です。 メンテナンスし易く快適な操作性能を長期間持続させます。 強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。付属品USBケーブル(Type-A to Type C)その他ライティング:LED質量(g)約590(ケーブル含まず)電源USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×4LED色RGB材質(表面/裏面)クロス素材/裏面ラバー加工保証期間ご購入後6ヵ月間接続端子USB Type-C×1(電源用)ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応マットタイプソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工)発光パターンLED:11パターン(消灯含む)
60%ゲーミングキーボード
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバースイッチ耐久値:約5000万回(理論値)接続方式有線入力約2mm対応アンチゴースト対応キー数×61キー配列英語61キー荷重キー:約40gキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸キーストローク(mm)約4.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19インターフェイスUSB(A)RoHS指令(10物質対応)対応キーロックWindows対応
リストレストパッド(M)
REDRAGON(レッドラゴン)¥979税込¥1,0771個6日以内出荷テンキーレスキーボード幅に合わせたリストレスト(パームレスト)です。 長時間のキーボード操作にも手首や腕の疲れを軽減するソフトなクッションが入っています。 蒸れにくくサラサラとした肌触りの良い表面生地で、底面は強めのキー打でもズレない滑り止め付きです。色ブラック質量(g)172寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)359×20×73材質(表面)PU寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)359×20×73RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキーボード用材質(台座)ABS
ゲーミングマウス
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷PAW3327。Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:200IPSインターフェースUSB A最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI)ボタン数15個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W86×D123.4×H48.5ホイール数1個バックライトLED:RGB
ゲーミングマウスパッド
REDRAGON(レッドラゴン)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷XLサイズの白色ゲーミングマウスパッドです。 ホワイトデバイスでデスクを統一したい方におススメです。 清潔感や明るい印象となりデスク周りをきれいでおしゃれに見せることができます。 XLサイズなので、キーボードを置いてもマウスを動かすためのスペースを上下左右に広々と確保できます。 表面にはマウスのセンサー読取性能を引き出す最適な摩擦加工を施しました。 素早い動きにも急な制動にもカーソルが的確に追従します。 4mmの厚みがほどよい沈みを実現し長時間のマウス操作でも安定したパフォーマンスを維持できます。 強力なズレ防止性能を発揮する底面ラバー加工によりマウスパッドの意図しない移動を防ぎながら、マウスパッド上のどこででもスムーズで均一な操作性を実現します。質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×4保証期間初期不良のみマットタイプソフトタイプ(表面クロス素材、裏面ラバー加工)
リストレストパッド(S)
REDRAGON(レッドラゴン)¥879税込¥9671個6日以内出荷コンパクトキーボード幅に合わせたリストレスト(パームレスト)です。 長時間のキーボード操作にも手首や腕の疲れを軽減するソフトなクッションが入っています。 蒸れにくくサラサラとした肌触りの良い表面生地で、底面は強めのキー打でもズレない滑り止め付きです。色ブラック質量(g)144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×20×73材質(表面)PURoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)ABS
ゲーミングキーボード
REDRAGON(レッドラゴン)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感 本体TypeCコネクタ採用寸法(mm)入力位置:約1.3質量(g)約510(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×101×36軸銀軸接続USB有線接続機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種使用環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gケーブル約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル)スイッチ特性リニア
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Tyサイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)対応OSWindows 10/8.1保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。付属品マニュアル仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760gサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス4Ω保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングマウス
REDRAGON(レッドラゴン)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷PAW3327。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:220IPSインターフェースUSB A最大解像度620DPI(疑似的に最大12400DPI)ボタン数5個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W64×D121×H38ホイール数1個バックライトLED:無し
RGB USB電源 2.1Ch スピーカー
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。付属品マニュアル仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)周波数特性150Hz~20KHzインピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2保証期間6ヶ月間ライト種類LED入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧70dbサイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応サラウンド2.1ch
ゲーミングスピーカー
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。付属品マニュアル質量(g)760電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3+3)周波数特性160Hz~20KHz保証期間6カ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60db寸法(inch)ユニット:2(約49mm)スピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、インピーダンス(Ω)4
ゲーミングキーボード
REDRAGON(レッドラゴン)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応色ブラックキー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロールキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)キーストローク(mm)約3.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)荷重(g)キー荷重:約40キーロックWindowsキー:対応
ゲーミングヘッドセット
REDRAGON(レッドラゴン)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。 RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。 調節可能なヘッドバンド付きのSoft Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。 マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。 長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型ケーブル長(m)2感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)指向性」無指向性(全指向性)RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHzドライバー径(Φmm)50イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節有りマイク直径(Φmm)40×15
ゲーミングキーボード
REDRAGON(レッドラゴン)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感質量(g)約805(本体のみ、USBケーブル別)スイッチ特製:リニア接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×124×38軸銀軸接続USB有線接続入力約1.3mm機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種キー配列日本語レイアウト92キー動作環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gキーストローク(mm)約4.0ケーブル長(cm)約150(本体直付)RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングキーボード
REDRAGON(レッドラゴン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感寸法(mm)入力位置:約1.3質量(g)約805(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×124×38軸銀軸接続USB有線接続機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種使用環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gケーブル約150cm(本体直付)スイッチ特性リニア
RGB USB電源 横置型バースピーカー
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W) 「RGB バースピーカーADIEMUS」 ●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ 幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。 また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 ●タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm形状密閉型フルレンジ質量(g)710電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット形状2インチ(約50mm)最大出力(W)6(3+3)周波数特性150Hz~20KHzインピーダンス4Ω×2保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧65dbケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応