レッドラゴン REDRAGON コンパクトキーボード ラピッドトリガー機能搭載 英語61キー
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。
ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術が必須のゲームの場合に威力を発揮します。また、8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。
UltraMagスイッチ - 次世代の磁気スイッチ
従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。また、本製品ではアクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。
N-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロック対応
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。
ラピッドトリガー・マクロ・バックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ロゴストラップ・交換用キースイッチ・キー取り外し工具が同梱
持ち運びに便利なロゴストラップと、交換用として、磁気キースイッチ4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
- 付属品
- USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ
- その他
- 【複数キー同時押し】Nキーロールオーバー【ポーリングレート】8000Hz
- 寸法(mm)
- 292×奥103×37(突起部含まず)
- 本体質量(g)
- 530(本体のみ、USBケーブル別)
- 入力
- 0.1~3.4mm
- 対応
- Windowsキーロック / アンチゴースト
- 発光色
- 【LEDバックライト】RGB
- インターフェース
- キーボードに対応したUSB Aポート
- キー数
- 61キー
- 保証期間
- ご購入後6ヵ月間
- キーストローク(mm)
- 3.5
- キーボード
- 英語レイアウトコンパクトキーボード
- 耐久性
- 【スイッチ】5000万回(理論値)
- スイッチ特性
- リニア
- ケーブル長(cm)
- 150
- キーピッチ(mm)
- 19
- キー
- 磁気スイッチ
- USBポート
- パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
- バックライト
- LEDバックライト
- 荷重(g)
- 【キー】25~48
- 発光パターン
- 【バックライト】15パターン(消灯含む)
- 内容量
- 1個
※パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
※本製品の製品保証対象は「キーボード本体」「USBケーブル」のみとなり、その他の付属品に関しましては試供品となり、保証対象外となります。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ































