カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • モノタロウ(1)
  • ロジクール(8)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 京セラ(1)
  • プリンストン(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • ARCHISS(1)
  • PFU(1)
  • Lofree(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hhkb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60%ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバースイッチ耐久値:約5000万回(理論値)接続方式有線入力約2mm対応アンチゴースト対応キー数×61キー配列英語61キー荷重キー:約40gキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸キーストローク(mm)約4.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19インターフェイスUSB(A)RoHS指令(10物質対応)対応キーロックWindows対応
hhhフック特集