カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 継手(19)
  • 空調・照明・電設資材(8)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • 種類エルボ(5)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ホースジョイント(1)
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(18)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(13)
ブランド
  • シンコー[継手]
  • モノタロウ(115)
  • アソー(52)
  • 千代田通商(163)
  • エスコ(736)
  • 吉年(20)
  • 清水製作所[継手](49)
  • フジトク(157)
  • 栗田製作所(17)
  • 正和(10)
  • PISCO(ピスコ)(227)
  • SMC(2,480)
  • BIGM(丸山製作所)(1,415)
  • YAMAHA(ヤマハ)(719)
  • RS PRO(655)
  • コガネイ(513)
  • CKD(475)
  • 大阪魂(430)
  • Festo(400)
  • MAZDA(マツダ)(308)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 1/8」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング BU型 シンコー[継手]

    ブッシング BU型

    シンコー[継手]
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150
  • エルボ L型 シンコー[継手]

    エルボ L型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150
  • メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]

    メスオスエルボ LFE型

    シンコー[継手]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150
  • メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]

    メスオスソケット MSK型

    シンコー[継手]
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150
  • 片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]

    片オスフレアーチーズ TLF型

    シンコー[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • フレアージョイント CF型 シンコー[継手]

    フレアージョイント CF型

    シンコー[継手]
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]

    フレアーエルボ LF型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • リングジョイント CR型 シンコー[継手]

    リングジョイント CR型

    シンコー[継手]
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]

    立形リング式ミニチュアバルブMRF型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    材質黄銅A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • リングエルボ LR型 シンコー[継手]

    リングエルボ LR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]

    横形リング式ミニチュアバルブMRC型

    シンコー[継手]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • メスホースニップル MH型 シンコー[継手]

    メスホースニップル MH型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
  • ホースニップル HN型 シンコー[継手]

    ホースニップル HN型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
  • ソケット SK型 シンコー[継手]

    ソケット SK型

    シンコー[継手]
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150
  • 異径ニップル RTN型 シンコー[継手]

    異径ニップル RTN型

    シンコー[継手]
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150
  • ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]

    ホースジョイントエルボ HJL型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
  • ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]

    ホースジョイント HJ型

    シンコー[継手]
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT
  • 喰込エルボ LB型 シンコー[継手]

    喰込エルボ LB型

    シンコー[継手]
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
  • メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]

    メスリングジョイント MR型

    シンコー[継手]
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]

    メスリングチーズ TMR型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • 横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]

    横形ホース用ミニチュアバルブMHC型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 異径中間フレアージョイント UFE型 シンコー[継手]

    異径中間フレアージョイント UFE型

    シンコー[継手]
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • メスフレアージョイント MF型 シンコー[継手]

    メスフレアージョイント MF型

    シンコー[継手]
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • メスフレアーチーズ TMF型 シンコー[継手]

    メスフレアーチーズ TMF型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 二方フレアーチーズ TSF型 シンコー[継手]

    二方フレアーチーズ TSF型

    シンコー[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]

    片オスリングチーズ TLR型

    シンコー[継手]
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • 喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]

    喰込ジョイント CB型

    シンコー[継手]
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 立形ホース用ミニチュアバルブMHF型 シンコー[継手]

    立形ホース用ミニチュアバルブMHF型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • 二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]

    二方リングチーズ TSR型

    シンコー[継手]
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
  • ゲージヒッチング GF型 シンコー[継手]

    ゲージヒッチング GF型

    シンコー[継手]
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
1/8 1/4特集