カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • シンコー[継手]
  • モノタロウ(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(61)
  • エスコ(22)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • RS PRO(19)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • JTC(8)
  • uni(三菱鉛筆)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SKC(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • Roadpartner(マツダ)(5)
  • 井筒製作所(5)
  • ハウステック(5)
  • アズワン(4)
  • OPTEX(オプテックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-07」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアージョイント CF型 シンコー[継手]フレアージョイント CF型シンコー[継手]
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
ホースニップル HN型 シンコー[継手]ホースニップル HN型シンコー[継手](1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43関連資料(0.6MB)
リングジョイント CR型 シンコー[継手]リングジョイント CR型シンコー[継手]
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]ホースジョイントエルボ HJL型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]フレアーエルボ LF型シンコー[継手](1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
リングエルボ LR型 シンコー[継手]リングエルボ LR型シンコー[継手](1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]中間リングジョイント UR型シンコー[継手]
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]ホースジョイント HJ型シンコー[継手]
479税込527
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
立形ホース用ミニチュアバルブMHF型 シンコー[継手]立形ホース用ミニチュアバルブMHF型シンコー[継手]
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30関連資料(0.4MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]六角ホースニップル SUS-HN型シンコー[継手]
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT関連資料(0.5MB) (0.6MB)
横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]横形ホース用ミニチュアバルブMHC型シンコー[継手]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30関連資料(0.4MB) (0.4MB)バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ