カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • Nobby
  • テスコム(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nobbynb1903」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NB1906  ヘアドライヤー Nobby

    NB1906 ヘアドライヤー

    Nobby
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
    付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
  • NB2100 Nobby

    NB2100

    Nobby
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    3日以内出荷
    モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。
    付属品セットフード(1個)質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3
  • NB4100 ヘアドライヤー Nobby

    NB4100 ヘアドライヤー

    Nobby(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
    付属品セットフード、スタンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色本体質量(g)720温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)風量(m3/min)1.4電源コード(m)3風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
  • NS340A ヘアーアイロン Nobby

    NS340A ヘアーアイロン

    Nobby
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    ショートヘアや前髪などの多様なニュアンススタイルの表現も可能。優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した「シルキースムースコーティング」で、髪ダメージを低減しながらアレンジ。
    色ホワイト質量(g)335電源(V)AC100 50Hz/60Hz温度(℃)60-200(5℃刻み/29段階)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×239×29プレート長さ(mm)83プレート幅(mm)15
  • マイナスイオンヘアドライヤー Nobby

    マイナスイオンヘアドライヤー

    Nobby
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品セットフード寸法(mm)高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別)質量(g)490(セットフード別・コード含む)消費電力(W)1200温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)電源コード(m)3電源(AC100V)50/60マイナスイオン機能約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
  • NBT-80 トリマー用替刃 Nobby

    NBT-80 トリマー用替刃

    Nobby
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    NBT80用替刃です。
    適合品番NBT80
  • マイナスイオンヘアードライヤー NB3100 Nobby

    マイナスイオンヘアードライヤー NB3100

    Nobby
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。
    付属品ノズル、 フィルター2枚質量(g)約870径(Φmm)口先:44コード長さ(m)3
  • NB1906 OFR01-Wパーツ スタンド Nobby

    NB1906 OFR01-Wパーツ スタンド

    Nobby
    ¥759税込¥835
    1個
    欠品中
    ヘアードライヤーNB1906とOFR01-Wのスタンド部分のパーツ。
    色ホワイト
  • ヘアーアイロン NBS1200 Nobby

    ヘアーアイロン NBS1200

    Nobby
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。
    仕様温度:約60~200℃(5℃刻み)寸法(mm)246×62×28質量(g)315コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
  • NBT90 トリマー Nobby

    NBT90 トリマー

    Nobby
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。
    付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書色ブラック高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ本体質量(g)140(刃付き)バッテリーリチウムバッテリー充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)使用可能時間(分間)約180入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
美容家電カテゴリ