Nobby
NS340A ヘアーアイロン
ショートヘアや前髪などの多様なニュアンススタイルの表現も可能。優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した「シルキースムースコーティング」で、髪ダメージを低減しながらアレンジ。
色
ホワイト
質量(g)
335
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
温度(℃)
60-200(5℃刻み/29段階)
コード長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×239×29
プレート長さ(mm)
83
プレート幅(mm)
15
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81312589
NS340A-W
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください