カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アルファ・ローヤル
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KSフィルター(1)
- NAKATAKI(11)
- イスカル(4)
- クリエイティア(1)
- タンガロイ(1)
- ダイヤトレンド(52)
- ナブテスコサービス(133)
- 三菱電機(28)
- 進電テクノロジー(3)
「hg-sr」の検索結果

ローヤル ミートチョッパーフロアー型 42
アルファ・ローヤル¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷5馬力のハイパワー! 上皿特殊加工(材料が投入口に落ちやすくなるように設計) 防水可逆型押釦スイッチ付き(簡単に逆転可能) ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 生肉~半解凍の肉も可能用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。寸法(mm)皿:435×710×深さ120 (一部220)質量(kg)143本体高級錫メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×880×1000電動機(kW)3.7(5馬力)・三相(200V)処理能力(kg/h)900/1